DAYTON 484X50 Shutter Mount Exhaust Fan, 1/2 HP, 36 Inch Blade Dia., 115 VAC, 825 RPM Κινητήρας | CH3PUY 484X50

DAYTON 484X50 ανεμιστήρας εξάτμισης βάσης κλείστρου, 1/2 HP, Διάμετρος λεπίδας 36 ιντσών, 115 VAC, 825 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3PUY Μοντέλο: 484X50Σταυρός: 484Χ50

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€740.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.36 "
Υλικό λεπίδαςΓαλβανισμένο ατσάλι
CFM @ 0.000 ίντσες. SP8225 CFM
CFM @ 0.125 ίντσες. SP6485 CFM
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2625 CFM
Φινίρισμα πλαισίουΑλουμίνιο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60Hz
Πλήρες φορτίο6A
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος39-1 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 μοίρες φά
Μέγιστη. Βάθος17 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα825 RPM
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Αριθμός Λεπίδες3
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Απαιτείται άνοιγμα τετραγώνου37 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115 VAC
Πλάτος39-1 / 8 "
Φινίρισμα Wire GuardΣκονισμένο με σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΒάθοςBlade Dia.Υλικό λεπίδαςΣτροφές κινητήραΑριθμός ΛεπίδεςΑριθμός ΤαχυτήτωνΠλάτοςCFM @ 0.000 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 484X37 Shutter Mount Exhaust Fan, 1/25 HP, 10 Inch Blade Dia., 115 VAC, 1550 RPM Κινητήρας | CH3PUW 484X37 484X378"10 "Αλουμίνιο1550 RPM5Μεταβλητός13-1 / 8 "600 CFM€159.94
DAYTON 484X47 Shutter Mount Exhaust Fan, 1/3 HP, 24 Inch Blade Dia., 115 VAC, 1075 RPM Κινητήρας | CH3PUX 484X47 484X4715 "24 "Αλουμίνιο1075 RPM3127-1 / 8 "4600 CFM€491.22
DAYTON 484X39 Shutter Mount Exhaust Fan, 1/10 HP, 16 Inch Dia., 115VAC, 1550 Motor RPM | CH6TGV 484X39--------€238.31
DAYTON 484X42 Shutter Mount Exhaust Fan, 20 Inch Blade, 1 Speed, 1/4 HP, 3950 CFM, 1 Phase | CJ3JCB 484X42--------€402.05
DAYTON 484X44 Shutter Mount Exhaust Fan, 20 Inch Blade, 1 Speed, 1/3 HP, 4034 CFM, 1 Phase | CJ3JCC 484X44--------€419.97
DAYTON 484X36 Shutter Mount Exhaust Fan, 7 Inch Blade, Variable Speed, 1/25 HP, 254 CFM | CJ3JCD 484X36--------€136.76
DAYTON 484X43 Shutter Mount Exhaust Fan, 20 Inch Blade, Variable Speed, 1/4 HP, 3151 CFM | CJ3JCE 484X43--------€404.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 484X50 ανεμιστήρας εξάτμισης βάσης κλείστρου, 1/2 HP, Διάμετρος λεπίδας 36 ιντσών, 115 VAC, 825 σ.α.λ.
€740.88 /μονάδα