DAYTON Ανεμιστήρες εξάτμισης κλείστρου


Οι ανεμιστήρες εξάτμισης με βάση κλείστρου Dayton βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα και απομακρύνουν τους ρύπους σε σχολεία, εγκαταστάσεις αποθήκευσης, εργοστάσια και χώρους παραγωγής και συναρμολόγησης φωτός. Αυτοί οι ανεμιστήρες βοηθούν στη διατήρηση της ποιότητας του αέρα και στον έλεγχο των επιπέδων θερμοκρασίας και υγρασίας, με ρυθμιζόμενα παντζούρια που εξασφαλίζουν αποτελεσματική λειτουργία...επί.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Φινίρισμα πλαισίου: Αλουμίνιο , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υλικό φύλαξης: Ατσάλι , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 μοίρες φά , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Μόνωση κινητήρα: κατηγορίας Β , Τύπος κινητήρα: ΕΠΑ , Φάση: 1 , Θερμική προστασία: AUTO , Τάση: 115 VAC , Φινίρισμα προστασίας καλωδίων: Σκονισμένο με σκόνη
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΒάθοςBlade Dia.Υλικό λεπίδαςΣτροφές κινητήραΑριθμός ΛεπίδεςΑριθμός ΤαχυτήτωνΠλάτοςCFM @ 0.000 ίντσες. SPΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
484X36
--------€136.76
RFQ
B
484X42
--------€402.05
RFQ
B
484X48
--------€775.39
RFQ
C
484X38
--------€166.49
RFQ
D
484X39
--------€238.31
RFQ
B
484X46
--------€440.72
RFQ
B
484X43
--------€404.84
RFQ
E
484X49
--------€558.69
RFQ
B
484X44
--------€419.97
RFQ
B
484X41
--------€382.66
RFQ
F
484X37
8"10 "Αλουμίνιο1550 RPM5Μεταβλητός13-1 / 8 "600 CFM€152.04
RFQ
G
484X47
15 "24 "Αλουμίνιο1075 RPM3127-1 / 8 "4600 CFM€486.90
RFQ
H
484X50
17 "36 "Γαλβανισμένο ατσάλι825 RPM3139-1 / 8 "8225 CFM€732.47
RFQ

Μηχανισμός εργασίας

  • Οι ανεμιστήρες εξάτμισης με βάση κλείστρου λειτουργούν δημιουργώντας μια δύναμη αναρρόφησης μέσα σε ένα κτίριο με περιστρεφόμενα πτερύγια ανεμιστήρα που τροφοδοτούνται από έναν ηλεκτρικό κινητήρα. Το συγκρότημα κλείστρου τοποθετείται στην πλευρά της εξάτμισης του ανεμιστήρα, ο οποίος είναι τοποθετημένος σε έναν εξωτερικό τοίχο.
  • Όταν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος, ο κινητήρας αρχίζει να γυρίζει τα πτερύγια του ανεμιστήρα, να αντλεί αέρα μέσα από τα ανοιχτά παντζούρια και να τον σπρώχνει έξω από την ανοιχτή πόρτα. Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα βελτιώνεται με αυτή τη διαδικασία αερισμού, η οποία βοηθά στην απομάκρυνση του μπαγιάτικου αέρα, της υγρασίας, των οσμών και των ρύπων από το κτίριο.
  • Τα παντζούρια κλείνουν αυτόματα όταν ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος για να σταματήσουν τα backdraft και η είσοδος εξωτερικών στοιχείων. Οι ανεμιστήρες εξάτμισης με βάση κλείστρου μπορούν να διαχειριστούν τη λειτουργία τους χειροκίνητα ή απομακρυσμένα χρησιμοποιώντας διακόπτες ή πίνακες ελέγχου.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι ανεμιστήρες εξάτμισης με βάση κλείστρου Dayton διαθέτουν λεπίδες από αλουμίνιο / χάλυβα για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση.
  • Διαθέτουν ρουλεμάν για χαμηλή περιστροφική τριβή και μόνωση κατηγορίας Β, πλήρως κλειστά περιβλήματα αέρα για πρόσθετη ασφάλεια.
  • Αυτοί οι ανεμιστήρες εξάτμισης με βάση κλείστρου Dayton επιτρέπουν την κατακόρυφη τοποθέτηση για εύκολη εγκατάσταση.
  • Αποδίδουν ταχύτητες έως και 1550 rpm και αντέχουν σε μέγιστη θερμοκρασία 104 βαθμών F.
  • Αυτοί οι ανεμιστήρες είναι διαθέσιμοι σε εκδόσεις 1/2, 1/3 και 1/25 hp.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL
  • cUL
  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η ονομαστική τάση αυτών των ανεμιστήρων εξάτμισης με βάση κλείστρου Dayton;

Έχουν ονομαστική τάση 115 VAC στα 60 Hz.

Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός ροής αέρα αυτών των ανεμιστήρων εξάτμισης με βάση κλείστρου;

Προσφέρουν ρυθμούς ροής αέρα έως 8860 cfm.

Πώς μπορώ να διατηρήσω έναν ανεμιστήρα εξάτμισης με βάση κλείστρου;

Η τακτική συντήρηση περιλαμβάνει τον καθαρισμό των πτερυγίων και των παντζουριών του ανεμιστήρα για την απομάκρυνση της σκόνης και των υπολειμμάτων. Είναι επίσης σημαντικό να ελέγξετε και να αντικαταστήσετε τυχόν φθαρμένα εξαρτήματα, όπως τον κινητήρα ή τους ιμάντες, όπως απαιτείται.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;