Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 484X37 Shutter Mount Exhaust Fan, 1/25 HP, 10 Inch Blade Dia., 115 VAC, 1550 RPM Κινητήρας | CH3PUW 484X37

DAYTON 484X37 ανεμιστήρας εξάτμισης βάσης κλείστρου, 1/25 HP, Διάμετρος λεπίδας 10 ιντσών, 115 VAC, 1550 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3PUW Μοντέλο: 484X37Σταυρός: 484Χ37

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€159.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.10 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
CFM @ 0.000 ίντσες. SP600 CFM
CFM @ 0.125 ίντσες. SP355 CFM
CFM @ 0.250 ίντσες. SP240 CFM
Φινίρισμα πλαισίουΑλουμίνιο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60Hz
Πλήρες φορτίο0.55A
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος13-1 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 μοίρες φά
Μέγιστη. Βάθος8"
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1550 RPM
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Αριθμός Λεπίδες5
Αριθμός ΤαχυτήτωνΜεταβλητός
Φάση1
Απαιτείται άνοιγμα τετραγώνου10-1 / 2 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115 VAC
Πλάτος13-1 / 8 "
Φινίρισμα Wire GuardΣκονισμένο με σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΒάθοςBlade Dia.Υλικό λεπίδαςΣτροφές κινητήραΑριθμός ΛεπίδεςΑριθμός ΤαχυτήτωνΠλάτοςCFM @ 0.000 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 484X47 Shutter Mount Exhaust Fan, 1/3 HP, 24 Inch Blade Dia., 115 VAC, 1075 RPM Κινητήρας | CH3PUX 484X47 484X4715 "24 "Αλουμίνιο1075 RPM3127-1 / 8 "4600 CFM€491.22
DAYTON 484X50 Shutter Mount Exhaust Fan, 1/2 HP, 36 Inch Blade Dia., 115 VAC, 825 RPM Κινητήρας | CH3PUY 484X50 484X5017 "36 "Γαλβανισμένο ατσάλι825 RPM3139-1 / 8 "8225 CFM€740.88
DAYTON 484X39 Shutter Mount Exhaust Fan, 1/10 HP, 16 Inch Dia., 115VAC, 1550 Motor RPM | CH6TGV 484X39--------€238.31
DAYTON 484X42 Shutter Mount Exhaust Fan, 20 Inch Blade, 1 Speed, 1/4 HP, 3950 CFM, 1 Phase | CJ3JCB 484X42--------€402.05
DAYTON 484X44 Shutter Mount Exhaust Fan, 20 Inch Blade, 1 Speed, 1/3 HP, 4034 CFM, 1 Phase | CJ3JCC 484X44--------€419.97
DAYTON 484X36 Shutter Mount Exhaust Fan, 7 Inch Blade, Variable Speed, 1/25 HP, 254 CFM | CJ3JCD 484X36--------€136.76
DAYTON 484X43 Shutter Mount Exhaust Fan, 20 Inch Blade, Variable Speed, 1/4 HP, 3151 CFM | CJ3JCE 484X43--------€404.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 484X37 ανεμιστήρας εξάτμισης βάσης κλείστρου, 1/25 HP, Διάμετρος λεπίδας 10 ιντσών, 115 VAC, 1550 σ.α.λ.
€159.94 /μονάδα