DAYTON 3YU75 Αντλία κάρτερ 1/2 Hp 1-1 / 4 Npt 15 Feet | AD3FJZ

DAYTON Αντλία κάρτερ 3YU75 1/2 Hp 1-1/4 Npt 15 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3FJZ Μοντέλο: 3YU75

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€498.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία κάρτερ
Ενισχυτές4.1
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ρουλεμάνΛίπανση μπάλα
καλώδιο Μήκος15ft.
Διάμετρος9.5 "
Απαλλαγή NPT1-1 / 4 "
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού25
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού15
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού7
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού34
Ύψος11.875 "
ΣτέγασηΑνοξείδωτο ατσάλι
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1/2
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 4 "
Μέγιστη. Κεφάλι23.5 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.104 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαΜπόνα Ν
Ελάχ. Sump Pit Dia.12 "
Εκτός σημείου6"
Στο θέμα12 "
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναΜπόνα Ν
Τύπος διακόπτηTether
Αρχή ΥλικούΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.9975
Ύψος πλοίου (cm)35.81
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΎψοςΤιμή
DAYTON 1APP1 Αντλία κάρτερ 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 20 Feet | AA8XWD 1ΑΠΡ1414Μαντεμένια29--5813 "€612.29
DAYTON 1APP2 Αντλία κάρτερ 1/2 Hp 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE 1ΑΠΡ2574.3Μαντεμένια45-97013.375 "€714.80
Αντλία κάρτερ DAYTON 1XHV6 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AB4ETB 1ΧΗV6313.8Μαντεμένια192995813.75 "€223.40
DAYTON 1XHV7 Αντλία κάρτερ 1/2 Hp 2 Npt 36ft Max Al | AB4ETC 1ΧΗV7434.8Μαντεμένια3036157516.25 "€519.61
DAYTON 3BB68 Αντλία κάρτερ 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCT 3BB68345.8Μαντεμένια2413-5011.75 "€302.73
DAYTON 3BB69 Αντλία κάρτερ 1/2 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCU 3BB69456.8Μαντεμένια3015-6511.75 "€406.30
DAYTON 3BB70 Αντλία κάρτερ 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCV 3BB70345.8Μαντεμένια2413-5011.75 "€330.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Αντλία κάρτερ 3YU75 1/2 Hp 1-1/4 Npt 15 πόδια
€498.03 /μονάδα