DAYTON 1APP2 Αντλία κάρτερ 1/2 Hp 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE

DAYTON 1APP2 αντλία φρεατίου 1/2 Hp 2 Npt 33ft Max Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8XWE Μοντέλο: 1APP2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€641.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία κάρτερ
Ενισχυτές4.3
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
καλώδιο Μήκος20ft.
Διάμετρος8.5 "
Απαλλαγή NPT2"
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού65
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού57
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού45
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού9
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού70
Ύψος13.375 "
ΣτέγασηΑνοξείδωτο ατσάλι
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1/2
Υλικό πτερωτώνPC
Μέγιστη. Ντία. Στερεά7 / 8 "
Μέγιστη. Κεφάλι33 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.104 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαCRB / CMC
Ελάχ. Sump Pit Dia.8"
Στροφές κινητήρα3600
RPM3600
Σφραγίδα άξονα(2) Άνθρακας / Κεραμικό, (1) Buna N
Τύπος διακόπτηΔιπλό Float
Θερμική προστασίαΝαι
Αρχή ΥλικούΜαντεμένια
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.4345
Ύψος πλοίου (cm)37.08
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΎψοςΤιμή
DAYTON 1APP1 Αντλία κάρτερ 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 20 Feet | AA8XWD 1ΑΠΡ1414Μαντεμένια29--5813 "€594.05
Αντλία κάρτερ DAYTON 1XHV6 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AB4ETB 1ΧΗV6313.8Μαντεμένια192995813.75 "€235.23
DAYTON 1XHV7 Αντλία κάρτερ 1/2 Hp 2 Npt 36ft Max Al | AB4ETC 1ΧΗV7434.8Μαντεμένια3036157516.25 "€519.61
DAYTON 3BB68 Αντλία κάρτερ 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCT 3BB68345.8Μαντεμένια2413-5011.75 "€293.71
DAYTON 3BB69 Αντλία κάρτερ 1/2 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCU 3BB69456.8Μαντεμένια3015-6511.75 "€394.20
DAYTON 3BB70 Αντλία κάρτερ 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCV 3BB70345.8Μαντεμένια2413-5011.75 "€323.52
DAYTON 3BB71 Αντλία κάρτερ 1/2 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCW 3BB71456.8Μαντεμένια3015-6511.75 "€375.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1APP2 αντλία φρεατίου 1/2 Hp 2 Npt 33ft Max Ss
€641.90 /μονάδα