DAYTON 1XHV7 Αντλία κάρτερ 1/2 Hp 2 Npt 36ft Max Al | AB4ETC

DAYTON 1XHV7 αντλία φρεατίου 1/2 Hp 2 Npt 36ft Max Al

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ETC Μοντέλο: 1XHV7

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€519.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία κάρτερ
Ενισχυτές4.8
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
καλώδιο Μήκος10ft.
Διάμετρος10 "
Απαλλαγή NPT2"
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού61
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού43
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού30
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού36
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού15
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού75
Ύψος16.25 "
ΣτέγασηΑλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP1/2
Υλικό πτερωτώνEP
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 4 "
Μέγιστη. Κεφάλι36 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.104 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαCRB / CMC
Ελάχ. Sump Pit Dia.11 "
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΕΠΑ
RPM3450
Υλικό άξοναSS
Σφραγίδα άξονα(2) Άνθρακας / Κεραμικό, (1) Buna N
Τύπος διακόπτηΚανένας
Θερμική προστασίαΝαι
Αρχή ΥλικούΧυτά αλουμίνιο
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)51.56
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΎψοςΤιμή
DAYTON 1APP1 Αντλία κάρτερ 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 20 Feet | AA8XWD 1ΑΠΡ1414Μαντεμένια29--5813 "€612.29
DAYTON 1APP2 Αντλία κάρτερ 1/2 Hp 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE 1ΑΠΡ2574.3Μαντεμένια45-97013.375 "€714.80
Αντλία κάρτερ DAYTON 1XHV6 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AB4ETB 1ΧΗV6313.8Μαντεμένια192995813.75 "€223.40
DAYTON 3BB68 Αντλία κάρτερ 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCT 3BB68345.8Μαντεμένια2413-5011.75 "€302.73
DAYTON 3BB69 Αντλία κάρτερ 1/2 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCU 3BB69456.8Μαντεμένια3015-6511.75 "€406.30
DAYTON 3BB70 Αντλία κάρτερ 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCV 3BB70345.8Μαντεμένια2413-5011.75 "€330.09
DAYTON 3BB71 Αντλία κάρτερ 1/2 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCW 3BB71456.8Μαντεμένια3015-6511.75 "€381.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1XHV7 αντλία φρεατίου 1/2 Hp 2 Npt 36ft Max Al
€519.61 /μονάδα