DAYTON 3BB70 Αντλία κάρτερ 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCV

DAYTON 3BB70 αντλία φρεατίου 1/3 Hp 1-1/2 Npt 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8LCV Μοντέλο: 3BB70

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€330.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία κάρτερ
Ενισχυτές5.8
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Τύπος ρουλεμάνΑνώτερο και χαμηλότερο
καλώδιο Μήκος10ft.
Διάμετρος9.125 "
Απαλλαγή NPT1-1 / 2 "
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού43
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού34
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού24
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού13
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού50
Ύψος11.75 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/3
Υλικό πτερωτώνΜαντεμένια
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 2 "
Μέγιστη. Κεφάλι30 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.104 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαΟύτω
Τύπος κινητήραΓεμάτο λάδι, PSC
Εκτός σημείου3"
Στο θέμα7-1 / 4 "
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναΚαρβίδιο πυριτίου
Τύπος διακόπτηΚάθετος
Θερμική προστασίαΝαι
Αρχή ΥλικούΜαντεμένια
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.0725
Ύψος πλοίου (cm)36.32
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΎψοςΤιμή
DAYTON 1APP1 Αντλία κάρτερ 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 20 Feet | AA8XWD 1ΑΠΡ1414Μαντεμένια29--5813 "€612.29
DAYTON 1APP2 Αντλία κάρτερ 1/2 Hp 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE 1ΑΠΡ2574.3Μαντεμένια45-97013.375 "€714.80
Αντλία κάρτερ DAYTON 1XHV6 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AB4ETB 1ΧΗV6313.8Μαντεμένια192995813.75 "€223.40
DAYTON 1XHV7 Αντλία κάρτερ 1/2 Hp 2 Npt 36ft Max Al | AB4ETC 1ΧΗV7434.8Μαντεμένια3036157516.25 "€519.61
DAYTON 3BB68 Αντλία κάρτερ 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCT 3BB68345.8Μαντεμένια2413-5011.75 "€302.73
DAYTON 3BB69 Αντλία κάρτερ 1/2 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCU 3BB69456.8Μαντεμένια3015-6511.75 "€406.30
DAYTON 3BB71 Αντλία κάρτερ 1/2 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCW 3BB71456.8Μαντεμένια3015-6511.75 "€381.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3BB70 αντλία φρεατίου 1/3 Hp 1-1/2 Npt 10 πόδια
€330.09 /μονάδα