Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3YU58 Αντλία κάρτερ 1/3 Hp 1-1 / 4 Npt 10 Feet | AD3FJF

DAYTON Αντλία κάρτερ 3YU58 1/3 Hp 1-1/4 Npt 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3FJF Μοντέλο: 3YU58

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€273.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία κάρτερ
Ενισχυτές2.5
Βασικό υλικόΠολυπροπυλένιο
Τύπος ρουλεμάνΛίπανση μπάλα
καλώδιο Μήκος10ft.
Διάμετρος8.5 "
Απαλλαγή NPT1-1 / 4 "
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού28
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού22
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού13
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού34
Ύψος11 "
ΣτέγασηΠολυπροπυλένιο
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
HP1/3
Υλικό πτερωτώνΠολυαμίδη
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Κεφάλι26.7 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.104 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαΜπόνα Ν
Ελάχ. Sump Pit Dia.9"
Εκτός σημείου1-1 / 2 "
Στο θέμα5-3 / 4 "
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναCRB / CMC
Τύπος διακόπτηΚάθετος
Αρχή ΥλικούΠολυπροπυλένιο
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.995
Ύψος πλοίου (cm)31.5
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΎψοςΤιμή
DAYTON 1APP1 Αντλία κάρτερ 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 20 Feet | AA8XWD 1ΑΠΡ1414Μαντεμένια29--5813 "€612.29
DAYTON 1APP2 Αντλία κάρτερ 1/2 Hp 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE 1ΑΠΡ2574.3Μαντεμένια45-97013.375 "€714.80
Αντλία κάρτερ DAYTON 1XHV6 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AB4ETB 1ΧΗV6313.8Μαντεμένια192995813.75 "€223.40
DAYTON 1XHV7 Αντλία κάρτερ 1/2 Hp 2 Npt 36ft Max Al | AB4ETC 1ΧΗV7434.8Μαντεμένια3036157516.25 "€519.61
DAYTON 3BB68 Αντλία κάρτερ 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCT 3BB68345.8Μαντεμένια2413-5011.75 "€302.73
DAYTON 3BB69 Αντλία κάρτερ 1/2 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCU 3BB69456.8Μαντεμένια3015-6511.75 "€406.30
DAYTON 3BB70 Αντλία κάρτερ 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCV 3BB70345.8Μαντεμένια2413-5011.75 "€330.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Αντλία κάρτερ 3YU58 1/3 Hp 1-1/4 Npt 10 πόδια
€273.29 /μονάδα