DAYTON 3VE50 Λάδι με τορπίλη Θέρμανση 125000 BtuH | AH9KFP

DAYTON 3VE50 πετρελαίου με καύση Torpedo Heater 125000 ΒΤϋΗ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KFP Μοντέλο: 3VE50

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€748.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμάστρα τορπιλών με λάδι
Ροή αέρα500 cfm
Ενισχυτές AC2.3
Έξοδος BtuH125,000
Ενσωματωμένος θερμοστάτηςΝαι
Τύπος καυσίμουK1 Κηροζίνη, # 1 Λάδι καυσίμου / Ντίζελ, Jet A, JP-8
Περιοχή θέρμανσης2900 τετραγωνικά πόδια.
Ύψος25 "
Hz60
Μήκος38 "
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΠροστασία υπερθέρμανσης, αισθητήρας φλόγας
Χωρητικότητα Δεξαμενής10 gal.
Τάση120 VAC
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.05
Ύψος πλοίου (cm)42.42
Μήκος πλοίου (cm)94.49
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Κατανάλωση καυσίμου: 0.95 gph
    • Ώρες σε ένα γέμισμα: 10

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΤύπος καυσίμουΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 3VE48 πετρελαιοκίνητο θερμαντήρα τορπίλης 50000 BtuH | AH9KFM 3ΒΕ48175 cfm1.450,000K1 Κηροζίνη, # 1 Καύσιμο λάδι / ντίζελ, # 2 καύσιμο λάδι / ντίζελ, τζετ Α, JP-815 "32 "12 "€521.67
DAYTON 3VE49 πετρελαιοκίνητο θερμαντήρα τορπιλών 75000 BtuH | AH9KFN 3ΒΕ49265 cfm1.475,000K1 Κηροζίνη, # 1 Καύσιμο λάδι / ντίζελ, # 2 καύσιμο λάδι / ντίζελ, τζετ Α, JP-815 "32 "12 "€626.92
DAYTON 3VE51 πετρελαιοκίνητο θερμοσίφωνα 170000 BtuH | AH9KFQ 3ΒΕ51600 cfm2.7170,000K1 Κηροζίνη, # 1 Καύσιμο λάδι / ντίζελ, # 2 καύσιμο λάδι / ντίζελ, τζετ Α, JP-826 "43 "24 "€844.80
DAYTON 3VE52 πετρελαιοκίνητο θερμαντήρα τορπιλών 210000 BtuH | AH9KFR 3ΒΕ52650 cfm2.8210,000K1 Κηροζίνη, # 1 Καύσιμο λάδι / ντίζελ, # 2 καύσιμο λάδι / ντίζελ, τζετ Α, JP-826 "43 "24 "€1,002.03
DAYTON 3VE53 Oil Fired Torpedo Heater, 400000 BtuH | AH9KFT 3ΒΕ531400 cfm3.0400,000K1 Κηροζίνη, # 1 Καύσιμο λάδι / ντίζελ, # 2 καύσιμο λάδι / ντίζελ, τζετ Α, JP-835 "52.5 "54 "€2,693.01
DAYTON 4XA50 πετρελαιοκίνητη τορπίλα θερμαντήρα 650000 BtuH | AJ2HJE 4ΧΑ503600 CFM7.1650,000K1 Κηροζίνη, # 1 Καύσιμο λάδι / ντίζελ, # 2 καύσιμο λάδι / ντίζελ, τζετ Α, JP-849 "69.25 "34.5 "€4,190.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3VE50 πετρελαίου με καύση Torpedo Heater 125000 ΒΤϋΗ
€748.69 /μονάδα