DAYTON 4XA50 πετρελαιοκίνητη τορπίλα θερμαντήρα 650000 BtuH | AJ2HJE

DAYTON 4XA50 Oil Fired Torpedo Heater 650000 BtuH

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2HJE Μοντέλο: 4XA50

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,190.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμάστρα τορπιλών με λάδι
Ροή αέρα3600 CFM
Ενισχυτές AC7.1
Έξοδος BtuH650,000
Ενσωματωμένος θερμοστάτηςΝαι
Τύπος καυσίμουK1 Κηροζίνη, # 1 Καύσιμο λάδι / ντίζελ, # 2 καύσιμο λάδι / ντίζελ, τζετ Α, JP-8
Περιοχή θέρμανσης13,500 τετραγωνικά πόδια.
Ύψος49 "
Hz60
Μήκος69.25 "
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΠροστασία υπερθέρμανσης, αισθητήρας φλόγας
Χωρητικότητα Δεξαμενής40 gal.
Τάση120 VAC
Πλάτος34.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 155.25
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)168.91
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Κατανάλωση καυσίμου: 4.50 gph
    • Ώρες σε ένα γέμισμα: 10

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΤύπος καυσίμουΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 3VE48 πετρελαιοκίνητο θερμαντήρα τορπίλης 50000 BtuH | AH9KFM 3ΒΕ48175 cfm1.450,000K1 Κηροζίνη, # 1 Καύσιμο λάδι / ντίζελ, # 2 καύσιμο λάδι / ντίζελ, τζετ Α, JP-815 "32 "12 "€521.67
DAYTON 3VE49 πετρελαιοκίνητο θερμαντήρα τορπιλών 75000 BtuH | AH9KFN 3ΒΕ49265 cfm1.475,000K1 Κηροζίνη, # 1 Καύσιμο λάδι / ντίζελ, # 2 καύσιμο λάδι / ντίζελ, τζετ Α, JP-815 "32 "12 "€626.92
DAYTON 3VE50 Λάδι με τορπίλη Θέρμανση 125000 BtuH | AH9KFP 3ΒΕ50500 cfm2.3125,000K1 Κηροζίνη, # 1 Λάδι καυσίμου / Ντίζελ, Jet A, JP-825 "38 "22 "€748.69
DAYTON 3VE51 πετρελαιοκίνητο θερμοσίφωνα 170000 BtuH | AH9KFQ 3ΒΕ51600 cfm2.7170,000K1 Κηροζίνη, # 1 Καύσιμο λάδι / ντίζελ, # 2 καύσιμο λάδι / ντίζελ, τζετ Α, JP-826 "43 "24 "€844.80
DAYTON 3VE52 πετρελαιοκίνητο θερμαντήρα τορπιλών 210000 BtuH | AH9KFR 3ΒΕ52650 cfm2.8210,000K1 Κηροζίνη, # 1 Καύσιμο λάδι / ντίζελ, # 2 καύσιμο λάδι / ντίζελ, τζετ Α, JP-826 "43 "24 "€1,002.03
DAYTON 3VE53 Oil Fired Torpedo Heater, 400000 BtuH | AH9KFT 3ΒΕ531400 cfm3.0400,000K1 Κηροζίνη, # 1 Καύσιμο λάδι / ντίζελ, # 2 καύσιμο λάδι / ντίζελ, τζετ Α, JP-835 "52.5 "54 "€2,693.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4XA50 Oil Fired Torpedo Heater 650000 BtuH
€4,190.72 /μονάδα