DAYTON Φορητό θερμαινόμενο θερμαντήρα πετρελαίου και κηροζίνης


Οι φορητές θερμάστρες πετρελαίου της Dayton έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν ως η κύρια πηγή θερμότητας σε ανοιχτούς χώρους, εργοτάξια, εργοτάξια και υπαίθριες τοποθεσίες.

Φίλτρα
Hz: 60 , Διαμόρφωση βύσματος NEMA: 5-15P , Τάση: 120 VAC
ΣτυλΜοντέλοΡοή αέραΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΤύπος καυσίμουΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3ΒΕ48
175 cfm1.450,000K1 Κηροζίνη, # 1 Καύσιμο λάδι / ντίζελ, # 2 καύσιμο λάδι / ντίζελ, τζετ Α, JP-815 "32 "12 "€521.67
B
3ΒΕ49
265 cfm1.475,000K1 Κηροζίνη, # 1 Καύσιμο λάδι / ντίζελ, # 2 καύσιμο λάδι / ντίζελ, τζετ Α, JP-815 "32 "12 "€626.92
C
3ΒΕ50
500 cfm2.3125,000K1 Κηροζίνη, # 1 Λάδι καυσίμου / Ντίζελ, Jet A, JP-825 "38 "22 "€748.69
D
3ΒΕ51
600 cfm2.7170,000K1 Κηροζίνη, # 1 Καύσιμο λάδι / ντίζελ, # 2 καύσιμο λάδι / ντίζελ, τζετ Α, JP-826 "43 "24 "€844.80
E
3ΒΕ52
650 cfm2.8210,000K1 Κηροζίνη, # 1 Καύσιμο λάδι / ντίζελ, # 2 καύσιμο λάδι / ντίζελ, τζετ Α, JP-826 "43 "24 "€1,002.03
F
3ΒΕ53
1400 cfm3.0400,000K1 Κηροζίνη, # 1 Καύσιμο λάδι / ντίζελ, # 2 καύσιμο λάδι / ντίζελ, τζετ Α, JP-835 "52.5 "54 "€2,693.01
G
4ΧΑ50
3600 CFM7.1650,000K1 Κηροζίνη, # 1 Καύσιμο λάδι / ντίζελ, # 2 καύσιμο λάδι / ντίζελ, τζετ Α, JP-849 "69.25 "34.5 "€4,190.72

Φορητό θερμαινόμενο θερμαντήρα πετρελαίου και κηροζίνης

Οι θερμαντήρες πετρελαίου Dayton χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση αεριζόμενων χώρων, όπως εργοτάξια και εργοτάξια. Έχουν ανοιχτή φλόγα που θερμαίνει αμέσως τον αέρα για να ζεστάνει έναν χώρο. Αυτοί οι φορητοί θερμαντήρες με επίστρωση σκόνης μπορούν να μετακινηθούν άνετα όπου απαιτείται θερμότητα και παρέχουν επίσης μια ρυθμιζόμενη γωνία θερμότητας. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα θερμαντικά σώματα τορπιλών, που διατίθενται σε ρυθμούς ροής 175, 265, 500, 600 και 3600 CFM.

Μηχανισμός εργασίας

  • Οι ηλεκτρικές μαγνητικές αντλίες χρησιμοποιούνται στους θερμαντήρες κηροζίνης Dayton για να προωθήσουν το καύσιμο στη γραμμή καυσίμου και τελικά στο ακροφύσιο της κεφαλής του καυστήρα, ψεκάζοντάς το στον θάλαμο καύσης.
  • Ένα μπουζί αναφλέγει το μείγμα καυσίμου και αέρα και ξεκινά τη διαδικασία θέρμανσης.
  • Κυκλοφορούν θερμαινόμενο αέρα σε ένα δωμάτιο χρησιμοποιώντας έναν ανεμιστήρα.
  • Οι ανεμιστήρες αναρροφούν αέρα από το πίσω μέρος.
  • Τέλος, ο αέρας κυκλοφορεί μέσω ενός κυλίνδρου για να θερμάνει την περιοχή.

Χαρακτηριστικά

  • Οι θερμαντήρες τορπιλών Dayton έχουν ανοιχτή φλόγα που θερμαίνει απευθείας τον αέρα για να ζεστάνει έναν χώρο.
  • Λόγω της φορητότητάς τους, μπορούν να μετακινηθούν άνετα οπουδήποτε απαιτείται θερμότητα και προσφέρουν επίσης ρυθμιζόμενη γωνία θερμότητας.
  • Αυτοί οι θερμαντήρες λαδιού διαθέτουν φινίρισμα με επίστρωση πούδρας για αντοχή στη διάβρωση.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Συγκροτήματα δεξαμενής καυσίμου: Οι θερμαντήρες τορπιλών Dayton μπορούν να τοποθετηθούν με νέα συγκροτήματα δεξαμενής καυσίμου μόλις το προεγκατεστημένο συγκρότημα παλιώσει, φθαρεί ή καταστραφεί.
  • Θερμοστάτες: Αυτά τα χειριστήρια θερμοκρασίας στο θερμαντήρα τορπιλών καυσίμου μπορεί να καταστραφούν ή να εμφανίσουν λάθος αποτέλεσμα. Οι χρήστες θα πρέπει να τα αντικαθιστούν για σωστή θέρμανση.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • cCSAus
  • NEMA 5-15P

Συχνές Ερωτήσεις

Με τι καύσιμο λειτουργούν αυτές οι θερμάστρες;

Αυτοί οι θερμαντήρες απαιτούν κηροζίνη 1-K για ηλεκτρική ενέργεια και καύση για να λειτουργήσουν ο ανεμιστήρας.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να γεμίσει πλήρως μια δεξαμενή;

Απαιτούνται 10 ώρες για να γεμίσει μια δεξαμενή 50 γαλονιών.

Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός ροής αέρα των θερμαντικών τορπιλών;

Προσφέρουν ρυθμούς ροής αέρα έως 3600 cfm.

Πόσο καιρό μπορείτε να λειτουργήσετε μια θερμάστρα τορπιλών;

Ένας θερμαντήρας τορπιλών προσφέρει ικανότητα λειτουργίας περίπου 15 ωρών.

Ποιοι τύποι καυσίμου είναι συμβατοί με αυτούς τους φορητούς θερμαντήρες τορπιλών με καύση πετρελαίου Dayton;

  • Πετρέλαιο
  • Καύσιμο
  • Jet A, JP-8 & K1 Kerosene

Πώς να συναρμολογήσετε αυτές τις θερμάστρες;

  • Συναρμολογήστε τον τροχό, τον άξονα, τη λαβή, τα χειριστήρια, τις εισαγωγές αέρα και τα προστατευτικά του ανεμιστήρα στο πλαίσιο που περιέχει τη δεξαμενή και τον κινητήρα.
  • Γεμίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου και κλείστε την τάπα καυσίμου.
  • Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια γειωμένη παροχή ρεύματος.
  • Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του θερμοστάτη στον συνδεδεμένο πίνακα ελέγχου και ενεργοποιήστε την τροφοδοσία.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;