DAYTON 34D652 Drum Truck 30-85 Gallon 55-1/4 Inch ightψος | AC6LEN

DAYTON 34D652 Drum Truck 30-85 Gallon 55-1/4 Inch Ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6LEN Μοντέλο: 34D652

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€728.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
ΧρώμαΑσημένιο
Χωρητικότητα τυμπάνου30 έως 85 gal.
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Μπροστινός τροχός Dia.10 "
Πλάτος μπροστινού τροχού2"
Τύπος λαβήςΔιπλή και καμπύλη
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Συνολικό βάθος21 "
συνολικό ύψος55.25 "
συνολικό πλάτος25 "
Πίσω τροχός Dia.6"
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Υλικό τροχούΚαλούπι σε καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.764
Ύψος πλοίου (cm)147.07
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)53.85
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος πίσω τροχού (1-1 / 2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΧρώμαΧωρητικότητα τυμπάνουσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχούφινίρισμαΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
DAYTON 34D646 Drum Truck 55 Gallon Steel Κόκκινο 59-1 / 2 ίντσες Ύψος | AC6LEG 34D64659.5 "Red55 gal.23.5ft.Πλήμνη από καουτσούκ από χυτοσίδηροΠαλτό σε σκόνηΔιπλός1000 λίβρες€383.22
DAYTON 34D647 Drum Truck 55 Gallon Steel Red Ύψος 59 In | AC6LEH 34D64759 "Red55 gal.24 "Καλούπι σε καουτσούκΠαλτό σε σκόνηΔιπλή και καμπύλη1000 λίβρες€436.18
DAYTON 34D649 Drum Truck 55 Gallon Steel Κόκκινο 56-1 / 2 ίντσες Ύψος | AC6LEK 34D64956.5 "Red55 gal.23.5 "Καλούπι σε καουτσούκΠαλτό σε σκόνηΔιπλός1000 λίβρες€519.41
DAYTON 34D651 Drum Truck με φρένο από καουτσούκ τροχού | AC6LEM 34D65155.25 "Ασημένιο30 έως 85 gal.25 "Καλούπι σε καουτσούκΣκονισμένο με σκόνηΔιπλή και καμπύλη1000 λίβρες€955.38
DAYTON 34D653 Drum Truck with Brake Pneumatic Wheel | AC6LEP 34D65358 "Ασημένιο30 έως 85 gal.28 "ΠνευματικόςΣκονισμένο με σκόνηΔιπλή και καμπύλη700 λίβρες€1,249.16
DAYTON 34D654 Drum Truck 30-85 Gallon Aluminium 58 Inch Ύψος | AC6LEQ 34D65458 "Ασημένιο30 έως 85 gal.28 "ΠνευματικόςΣκονισμένο με σκόνηΔιπλή και καμπύλη700 λίβρες€864.02
DAYTON 34D665 Drum Truck 55 Gallon Steel 57-1 / 2 Inch Ύψος | AC6LFC 34D66557.5 "Red55 gal.23.75 "ΠολυολεφίνηΠαλτό σε σκόνηΔιπλός1000 λίβρες€465.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 34D652 Drum Truck 30-85 Gallon 55-1/4 Inch Ύψος
€728.54 /μονάδα