DAYTON 34D647 Drum Truck 55 Gallon Steel Red Ύψος 59 In | AC6LEH

DAYTON 34D647 Drum Truck 55 Gallon Steel Red Ύψος 59 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6LEH Μοντέλο: 34D647

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€436.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
ΧρώμαRed
Χρώμα / φινίρισμαΣτιλβωμένο Chrome
σύνδεση1/2
Βάθος7
Χωρητικότητα τυμπάνου55 gal.
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ρυθμός ροής2.2
Μπροστινός τροχός Dia.10 "
Πλάτος μπροστινού τροχού2-1 / 2 "
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΤο WaterSense εγκρίθηκε
Χειριστείτε το φινίρισμαΣτιλβωμένο Chrome
Τύπος λαβήςΔιπλή και καμπύλη
Ύψος24
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή2.2 gpm
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος59 "
συνολικό πλάτος24 "
Πίσω τροχός Dia.6"
Αντικατάσταση κασέταςΚεραμικός
ΧαρακτηριστικάΙσορροπία πίεσης
Σχεδιασμός βαλβίδωνΙσορροπία πίεσης
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Υλικό τροχούΚαλούπι σε καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.6
Ύψος πλοίου (cm)154.18
Μήκος πλοίου (cm)87.38
Πλάτος πλοίου (cm)57.91
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος πίσω τροχού (2 ')

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΧρώμαΧωρητικότητα τυμπάνουσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχούφινίρισμαΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
DAYTON 34D646 Drum Truck 55 Gallon Steel Κόκκινο 59-1 / 2 ίντσες Ύψος | AC6LEG 34D64659.5 "Red55 gal.23.5ft.Πλήμνη από καουτσούκ από χυτοσίδηροΠαλτό σε σκόνηΔιπλός1000 λίβρες€383.22
DAYTON 34D649 Drum Truck 55 Gallon Steel Κόκκινο 56-1 / 2 ίντσες Ύψος | AC6LEK 34D64956.5 "Red55 gal.23.5 "Καλούπι σε καουτσούκΠαλτό σε σκόνηΔιπλός1000 λίβρες€519.41
DAYTON 34D651 Drum Truck με φρένο από καουτσούκ τροχού | AC6LEM 34D65155.25 "Ασημένιο30 έως 85 gal.25 "Καλούπι σε καουτσούκΣκονισμένο με σκόνηΔιπλή και καμπύλη1000 λίβρες€955.38
DAYTON 34D652 Drum Truck 30-85 Gallon 55-1/4 Inch ightψος | AC6LEN 34D65255.25 "Ασημένιο30 έως 85 gal.25 "Καλούπι σε καουτσούκΣκονισμένο με σκόνηΔιπλή και καμπύλη1000 λίβρες€728.54
DAYTON 34D653 Drum Truck with Brake Pneumatic Wheel | AC6LEP 34D65358 "Ασημένιο30 έως 85 gal.28 "ΠνευματικόςΣκονισμένο με σκόνηΔιπλή και καμπύλη700 λίβρες€1,249.16
DAYTON 34D654 Drum Truck 30-85 Gallon Aluminium 58 Inch Ύψος | AC6LEQ 34D65458 "Ασημένιο30 έως 85 gal.28 "ΠνευματικόςΣκονισμένο με σκόνηΔιπλή και καμπύλη700 λίβρες€864.02
DAYTON 34D665 Drum Truck 55 Gallon Steel 57-1 / 2 Inch Ύψος | AC6LFC 34D66557.5 "Red55 gal.23.75 "ΠολυολεφίνηΠαλτό σε σκόνηΔιπλός1000 λίβρες€465.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 34D647 Drum Truck 55 Gallon Steel Red Ύψος 59 In
€436.18 /μονάδα