DAYTON 34D649 Drum Truck 55 Gallon Steel Κόκκινο 56-1 / 2 ίντσες Ύψος | AC6LEK

DAYTON 34D649 Drum Truck 55 Gallon Steel Red Ύψος 56-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6LEK Μοντέλο: 34D649

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€519.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
ΧρώμαRed
Χωρητικότητα τυμπάνου55 gal.
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Μπροστινός τροχός Dia.10 "
Πλάτος μπροστινού τροχού2-1 / 2 "
Τύπος λαβήςΔιπλός
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό βάθος23.5 "
συνολικό ύψος56.5 "
συνολικό πλάτος23.5 "
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Υλικό τροχούΚαλούπι σε καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.45
Ύψος πλοίου (cm)154.18
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)58.17
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΧρώμαΧωρητικότητα τυμπάνουσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχούφινίρισμαΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
DAYTON 34D646 Drum Truck 55 Gallon Steel Κόκκινο 59-1 / 2 ίντσες Ύψος | AC6LEG 34D64659.5 "Red55 gal.23.5ft.Πλήμνη από καουτσούκ από χυτοσίδηροΠαλτό σε σκόνηΔιπλός1000 λίβρες€383.22
DAYTON 34D647 Drum Truck 55 Gallon Steel Red Ύψος 59 In | AC6LEH 34D64759 "Red55 gal.24 "Καλούπι σε καουτσούκΠαλτό σε σκόνηΔιπλή και καμπύλη1000 λίβρες€436.18
DAYTON 34D651 Drum Truck με φρένο από καουτσούκ τροχού | AC6LEM 34D65155.25 "Ασημένιο30 έως 85 gal.25 "Καλούπι σε καουτσούκΣκονισμένο με σκόνηΔιπλή και καμπύλη1000 λίβρες€955.38
DAYTON 34D652 Drum Truck 30-85 Gallon 55-1/4 Inch ightψος | AC6LEN 34D65255.25 "Ασημένιο30 έως 85 gal.25 "Καλούπι σε καουτσούκΣκονισμένο με σκόνηΔιπλή και καμπύλη1000 λίβρες€728.54
DAYTON 34D653 Drum Truck with Brake Pneumatic Wheel | AC6LEP 34D65358 "Ασημένιο30 έως 85 gal.28 "ΠνευματικόςΣκονισμένο με σκόνηΔιπλή και καμπύλη700 λίβρες€1,249.16
DAYTON 34D654 Drum Truck 30-85 Gallon Aluminium 58 Inch Ύψος | AC6LEQ 34D65458 "Ασημένιο30 έως 85 gal.28 "ΠνευματικόςΣκονισμένο με σκόνηΔιπλή και καμπύλη700 λίβρες€864.02
DAYTON 34D665 Drum Truck 55 Gallon Steel 57-1 / 2 Inch Ύψος | AC6LFC 34D66557.5 "Red55 gal.23.75 "ΠολυολεφίνηΠαλτό σε σκόνηΔιπλός1000 λίβρες€465.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 34D649 Drum Truck 55 Gallon Steel Red Ύψος 56-1/2 ίντσας
€519.41 /μονάδα