DAYTON 34D654 Drum Truck 30-85 Gallon Aluminium 58 Inch Ύψος | AC6LEQ

DAYTON 34D654 Drum Truck 30-85 Gallon Αλουμίνιο Ύψος 58 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6LEQ Μοντέλο: 34D654

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€864.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
ΧρώμαΑσημένιο
Χωρητικότητα τυμπάνου30 έως 85 gal.
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Μπροστινός τροχός Dia.12 "
Πλάτος μπροστινού τροχού4"
Τύπος λαβήςΔιπλή και καμπύλη
Χωρητικότητα φορτίου700 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Συνολικό βάθος21 "
συνολικό ύψος58 "
συνολικό πλάτος28 "
Πίσω τροχός Dia.6"
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Υλικό τροχούΠνευματικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.764
Ύψος πλοίου (cm)153.67
Μήκος πλοίου (cm)74.93
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος πίσω τροχού (1-1 / 2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΧρώμαΧωρητικότητα τυμπάνουσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχούφινίρισμαΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
DAYTON 34D646 Drum Truck 55 Gallon Steel Κόκκινο 59-1 / 2 ίντσες Ύψος | AC6LEG 34D64659.5 "Red55 gal.23.5ft.Πλήμνη από καουτσούκ από χυτοσίδηροΠαλτό σε σκόνηΔιπλός1000 λίβρες€383.22
DAYTON 34D647 Drum Truck 55 Gallon Steel Red Ύψος 59 In | AC6LEH 34D64759 "Red55 gal.24 "Καλούπι σε καουτσούκΠαλτό σε σκόνηΔιπλή και καμπύλη1000 λίβρες€436.18
DAYTON 34D649 Drum Truck 55 Gallon Steel Κόκκινο 56-1 / 2 ίντσες Ύψος | AC6LEK 34D64956.5 "Red55 gal.23.5 "Καλούπι σε καουτσούκΠαλτό σε σκόνηΔιπλός1000 λίβρες€519.41
DAYTON 34D651 Drum Truck με φρένο από καουτσούκ τροχού | AC6LEM 34D65155.25 "Ασημένιο30 έως 85 gal.25 "Καλούπι σε καουτσούκΣκονισμένο με σκόνηΔιπλή και καμπύλη1000 λίβρες€955.38
DAYTON 34D652 Drum Truck 30-85 Gallon 55-1/4 Inch ightψος | AC6LEN 34D65255.25 "Ασημένιο30 έως 85 gal.25 "Καλούπι σε καουτσούκΣκονισμένο με σκόνηΔιπλή και καμπύλη1000 λίβρες€728.54
DAYTON 34D653 Drum Truck with Brake Pneumatic Wheel | AC6LEP 34D65358 "Ασημένιο30 έως 85 gal.28 "ΠνευματικόςΣκονισμένο με σκόνηΔιπλή και καμπύλη700 λίβρες€1,249.16
DAYTON 34D665 Drum Truck 55 Gallon Steel 57-1 / 2 Inch Ύψος | AC6LFC 34D66557.5 "Red55 gal.23.75 "ΠολυολεφίνηΠαλτό σε σκόνηΔιπλός1000 λίβρες€465.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 34D654 Drum Truck 30-85 Gallon Αλουμίνιο Ύψος 58 ιντσών
€864.02 /μονάδα