Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MARKS USA 195DB/10B-F7 Μοχλός πόρτας Lockset Classroom Intruder | AH6FWG 195DB/10B-F7 / 35ZD94

MARKS USA 195DB/10B-F7 Μοχλός πόρτας Lockset Classroom Intruder

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6FWG Μοντέλο: 195DB/10B-F7Cross Ref: 195DB/10B-F7 / 35ZD94

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€495.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός
Συμβατό με ADAΟχι
Backset2.75 "
Τύπος πυρήναΔεν περιλαμβάνονται
φινίρισμαΣκούρο χάλκινο
Βαθμολογία πυρκαγιάς3 hr.
Βαθμός1
Χειρισμός υλικούψευδάργυρος
Τύπος λαβήςΜοχλός
Τύπος κλειδιούΧωρίς κλειδί
Τύπος κλειδιούΚανένας
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορικά
Λειτουργία LocksetΑίθουσα διδασκαλίας
Δύναμη απόδοσης LocksetΒαρέως
Αριθμός πλήκτρων0
Αριθμός καρφιτσών0
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1.75 "
Απεργία Dim.4.875 "
Τύπος απεργίαςASA απεργία
Στυλ95 υπό γωνία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςDO

Λεπτομέρειες:

    • Ηλεκτρικά / Μηχανικά: Μηχανικά
    • Ανθεκτικό στη σύνδεση: Όχι
    • Mortise / Κυλινδρικό: Κυλινδρικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΤύπος κλειδιούΤύπος κλειδιούΑριθμός πλήκτρωνΑριθμός καρφιτσώνΤιμή
MARKS USA 195RDB/10B-F12 IC Core Classroom Intruder 4-7/8 Inch Diameter | AH6FWE 195RDB/10B-F12 / 35ZD92 195RDB / 10B-F12Σκούρο χάλκινοΧωρίς κλειδίΚανένας--€523.08
MARKS USA 195RDB/10B-F13 IC Core Classroom Intruder Βαθμός 1 | AH6FWF 195RDB/10B-F13 / 35ZD93 195RDB / 10B-F13Σκούρο χάλκινοΧωρίς κλειδίΚανένας--€523.08
MARKS USA 195DB/10B-F8 Κλειδαριά μοχλού πόρτας Βαθμού 1 Διάμετρος 4-7/8 ίντσες | AH6FWH 195DB/10B-F8 / 35ZD95 195DB / 10B-F8Σκούρο χάλκινοΧωρίς κλειδίΚανένας--€495.68
MARKS USA 195DB/10B-F9 Κλειδαριά μοχλού πόρτας 95 Εισβολέας τάξης | AH6FWJ 195DB/10B-F9 / 35ZD96 195DB / 10B-F9Σκούρο χάλκινοΧωρίς κλειδίΚανένας--€547.89
MARKS USA 195RDB/10B-F14 IC Core Grade 1 4-7/8 Inch Diameter | AH6FWK 195RDB/10B-F14 / 35ZD97 195RDB / 10B-F14Σκούρο χάλκινοΧωρίς κλειδίΚανένας--€495.68
MARKS USA 195RDB/10B-F15 IC Core Zinc Classroom Intruder | AH6FWL 195RDB/10B-F15 / 35ZD98 195RDB / 10B-F15Σκούρο χάλκινοΧωρίς κλειδίΚανένας--€495.68
MARKS USA 195RDB/10B-F19 IC Core Dark Bronze Classroom Intruder | AH6FWM 195RDB/10B-F19 / 35ZD99 195RDB / 10B-F19Σκούρο χάλκινοΧωρίς κλειδίΚανένας--€495.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARKS USA 195DB/10B-F7 Μοχλός πόρτας Lockset Classroom Intruder
€495.68 /μονάδα