Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEWISBINS PB54-3 YELLOW Κρεμάστε και στοιβάζετε τον κάδο χοάνης κίτρινο | AJ2ETM 49K911

LEWISBINS PB54-3 YELLOW Ανάρτηση και στοίβαξη χοάνης κάδου κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2ETM Μοντέλο: PB54-3 YELLOWΣταυρός: 49K911

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.19 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 24
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστε και Stack Bin
ΧρώμαΚίτρινο
Μέσα σε ύψος2 13 / 16 "
Εσωτερικό Μήκος4.75 "
Εσωτερικό πλάτος3.437 "
Χωρητικότητα φορτίου15 λίβρες
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων0
Short of Divider Slots1
Εκτός ύψους3"
Εξωτερικό μήκος5.375 "
Εξωτερικό πλάτος4.125 "
Χρησιμοποιήστε το Divider No.Αρ. Όχι. DPB5-3
Χρησιμοποιήστε τον αριθμό καπακιού0
Χωρητικότητα όγκου0.02 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)13.65
Πλάτος πλοίου (cm)10.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αγώγιμο ESD: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧρώμαΎψοςΑριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδωνShort of Divider SlotsΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
LEWISBINS PB54-3 Green Hang And Stack Bin 4-1/8 Inch Πλάτος 3 Inch Ύψος | AB6GPW 21P551 PB54-3 ΠράσινοΠολυπροπυλένιοΠράσινο-1-3"5.375 "4.125 "€2.53
LEWISBINS PB54-3 Stone Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 5-3/8d Stone | AB6GPX 21P552 PB54-3 ΠέτραΠολυπροπυλένιοΠέτρα-1-3"5.375 "4.125 "€2.53
LEWISBINS PB74-3 Blue Hang And Stack Bin 4-1/8 Inch Πλάτος 3 Inch Ύψος | AB6GPY 21P553 PB74-3 ΜπλεΠολυπροπυλένιοΜπλε-1-3"7.375 "4.125 "€4.06
LEWISBINS PB74-3 Red Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Red | AB6GPZ 21P554 PB74-3 ΚόκκινοΠολυπροπυλένιοRed-1-3"7.375 "4.125 "€4.06
LEWISBINS PB74-3 Yellow Hang And Stack Bin 4-1/8 Inch Πλάτος 3 Inch Ύψος | AB6GQA 21P555 PB74-3 ΚίτρινοΠολυπροπυλένιοΚίτρινο-1-3"7.375 "4.125 "€4.06
LEWISBINS PB74-3 Green Hang / stack Bin 3h x 4-1 / 8w x 7-3 / 8d Green | AB6GQB 21P556 PB74-3 ΠράσινοΠολυπροπυλένιοΠράσινο-1-3"7.375 "4.125 "€4.06
LEWISBINS PB74-3 Stone Hang/stack Bin 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Stone | AB6GQC 21P557 PB74-3 ΠέτραΠολυπροπυλένιοΠέτρα-1-3"7.375 "4.125 "€4.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEWISBINS PB54-3 YELLOW Ανάρτηση και στοίβαξη χοάνης κάδου κίτρινο
€3.19 /μονάδα