POWER FIRST Ταινίες εξόδου προστατευτικού υπέρτασης


Φίλτρα
Ενισχυτές: 15.0 , Βάθος: 1.75 " , Hz: 60 , Ιατρικός βαθμός: Οχι , Στυλ τοποθέτησης: Κλειδαρότρυπα , Ονομασία καλωδίου NEC: SJT , Διαμόρφωση υποδοχής NEMA: 5-15R , Ενδειξη λειτουργίας: Ναι
ΣτυλΜοντέλοΧρώμακαλώδιο ΜήκοςΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΤάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
53ΧΗ84
Μπεζ6ft.Μέταλλο1.75 "1204.75 "€39.30
B
53ΧΗ85
Μπεζ6ft.Μέταλλο1.75 "1204.75 "€39.17
C
52ΝΥ65
Μαύρη10ft.πλαστικός10.5 "1255 9 / 64 "€40.22
D
52ΝΥ56
Μαύρη6ft.πλαστικός11 1 / 64 "1251 55 / 64 "€23.84
E
52ΝΥ66
Άσπρο4ft.πλαστικός12 63 / 64 "1252.75 "€35.32
F
52ΝΥ52
Άσπρο4ft.πλαστικός11 1 / 64 "1251 55 / 64 "€24.27
G
52ΝΥ63
Άσπρο10ft.πλαστικός10.5 "1255 9 / 64 "€42.30
H
52ΝΥ42
Άσπρο15ft.πλαστικός9 21 / 32 "1251 9 / 16 "€44.90
I
52ΝΥ54
Άσπρο6ft.πλαστικός11 1 / 64 "1251 55 / 64 "€31.22
J
52ΝΥ57
Άσπρο6ft.πλαστικός10 53 / 64 "1255 9 / 64 "€39.52
K
52ΝΥ67
Άσπρο4ft.πλαστικός8 17 / 64 "1251 55 / 64 "€11.85
L
52ΝΥ61
Άσπρο6ft.πλαστικός11 13 / 16 "1255 9 / 64 "€43.71
M
52ΝΥ59
Άσπρο6ft.πλαστικός10 53 / 64 "1255 9 / 64 "€42.21
N
52ΝΥ55
Άσπρο6ft.πλαστικός9 21 / 32 "1251 9 / 16 "€18.97
O
52ΝΥ53
Άσπρο25ft.πλαστικός10 53 / 64 "1255 9 / 64 "€49.94
P
52ΝΥ60
Κίτρινο15ft.Μέταλλο14.75 "1252.156 "€38.27
Q
52ΝΥ62
Κίτρινο25ft.Μέταλλο10 15 / 64 "1255 5 / 16 "€50.70
R
52ΝΥ58
Κίτρινο12ft.Μέταλλο10 15 / 64 "1255 5 / 16 "€38.30

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;