DAYTON 2RB86 Inline Blower 11 Inch Direct Drive 3 Speed ​​| AC3BJV

DAYTON 2RB86 Inline Blower Direct Drive 11 ιντσών 3 ταχυτήτων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BJV Μοντέλο: 2RB86

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,605.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Στροφές ανεμιστήρα1050 1300 1550
CFM @ 0.000 ίντσες. SP62 377 920
CFM @ 0.125 ίντσες. SP475 660 830
CFM @ 0.250 ίντσες. SP275 523 720
CFM @ 0.375 ίντσες. SP- 352 604
CFM @ 0.500 ίντσες. SP- - 462
CFM @ 0.625 ίντσες. SP- - 276
Πλήρες φορτίο1.7/1.3/1.0
Ύψος15 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.8-3 / 8 "
Ύψος εισόδου (In.)11-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)11-7/8
Μέγιστη. BHP0.030.060.10
Μέγιστη. Βάθος16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Κινητήρας HP1/8
Στροφές κινητήρα105013001550
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.7-3 / 4 "
Ύψος εξόδου11.875 "
Πλάτος εξόδου11.875 "
Φάση1
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft4.9/7.6/9.6
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft4.5 6.7 9.3
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft4.5/6.4/8.7
Έλεγχος ταχύτητας1DGV2
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρο Direct Drive, 3 ταχύτητες
Τάση115
Διάμετρος τροχού11 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΠίσω κλίση
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.9425
Ύψος πλοίου (cm)45.97
Μήκος πλοίου (cm)48.51
Πλάτος πλοίου (cm)40.89
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPΎψοςΕισαγωγή Dia.Μέγιστη. BHPΜέγιστη. ΒάθοςΜέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Τιμή
DAYTON 2RB87 Inline Blower 11 1/2 ίντσας Directdrive | AC3BJW 2RB873.11725145517 "8-1 / 4 "0.2521 "120 βαθμοί F€1,970.27
DAYTON 2RB89 Inline Blower 11 1/2 ίντσες λιγότερο από το πακέτο | AC3BJY 2RB89---17 "7-3 / 4 "-21 "160 βαθμοί F€2,020.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2RB86 Inline Blower Direct Drive 11 ιντσών 3 ταχυτήτων
€1,605.35 /μονάδα