DAYTON Ενσωματωμένος φυσητήρας, 11 ιντσών


Φίλτρα
Τύπος ρουλεμάν: Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών , CFM @ 0.750-In. SP: 1078 , CFM @ 1.000-In. SP: 831 , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Τύπος κινητήρα: Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής , Θέση τοποθέτησης: Κάθετα οριζόντια , Φάση: 1 , Διάμετρος άξονα: 3 / 4 " , Ελεγχος ταχύτητας: 1DGV2 , Τάση: 115 , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Τύπος τροχού: Πίσω κλίση
ΣτυλΜοντέλοΠλήρες φορτίοΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPΎψοςΕισαγωγή Dia.Μέγιστη. BHPΜέγιστη. ΒάθοςΜέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2RB89
---17 "7-3 / 4 "-21 "160 ° F€2,020.62
B
2RB86
1.7/1.3/1.01050 1300 155062 377 92015 "8-3 / 8 "0.030.060.1016 "120 ° F€1,605.35
B
2RB87
3.11725145517 "8-1 / 4 "0.2521 "120 ° F€1,970.27

Ενσωματωμένος φυσητήρας, 11 ιντσών

Οι ενσωματωμένοι φυσητήρες Dayton, 11 ιντσών κατασκευάζονται για εφαρμογές καθαρού αέρα σε εσωτερικούς χώρους σε βιομηχανικά ή εμπορικά κτίρια. Έχουν συμπαγή σχεδίαση τροχού χωρίς υπερφόρτωση που προσφέρει υψηλή απόδοση σε χαμηλά επίπεδα ήχου. Διαθέτουν πάνελ σε κάθε πλευρά που προσφέρουν συχνή πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα του ανεμιστήρα. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους ενσωματωμένους φυσητήρες, που διατίθενται σε επιλογές πλάτους 15 και 17 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;