DAYTON 2RB87 Inline Blower 11 1/2 ίντσας Directdrive | AC3BJW

DAYTON 2RB87 Inline Blower 11 1/2 Inch Directdrive

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BJW Μοντέλο: 2RB87

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,970.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Στροφές ανεμιστήρα1725
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1455
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1403
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1350
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1292
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1227
CFM @ 0.625 ίντσες. SP1156
CFM @ 0.750 ίντσες. SP1078
CFM @ 1.000 ίντσες. SP831
Πλήρες φορτίο3.1
Ύψος17 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.8-1 / 4 "
Ύψος εισόδου (In.)13-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)13-7/8
Μέγιστη. BHP0.25
Μέγιστη. Βάθος21 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
ΚινητήραςOpen Air-Over
Κινητήρας HP1/4
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.8-1 / 4 "
Ύψος εξόδου13.875 "
Πλάτος εξόδου13.875 "
Φάση1
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft13.1
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft12.4
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft11.9
Έλεγχος ταχύτητας1DGV2
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος άμεσης κίνησης
Τάση115
Διάμετρος τροχού11 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΠίσω κλίση
Πλάτος17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.3025
Ύψος πλοίου (cm)51.31
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)45.21
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPΎψοςΕισαγωγή Dia.Μέγιστη. BHPΜέγιστη. ΒάθοςΜέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Τιμή
DAYTON 2RB86 Inline Blower 11 Inch Direct Drive 3 Speed ​​| AC3BJV 2RB861.7/1.3/1.01050 1300 155062 377 92015 "8-3 / 8 "0.030.060.1016 "120 βαθμοί F€1,605.35
DAYTON 2RB89 Inline Blower 11 1/2 ίντσες λιγότερο από το πακέτο | AC3BJY 2RB89---17 "7-3 / 4 "-21 "160 βαθμοί F€2,020.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2RB87 Inline Blower 11 1/2 Inch Directdrive
€1,970.27 /μονάδα