A Χρώμα: Πορτοκαλί, Κίτρινο, Μαύρο , Μήκος καλωδίου: 6 πόδια. , Τρέχουσα ισοπαλία: 1.5-0.7Α, 1.9-1.0Α , Σχέδιο: Ανασυρόμενο, Μη πτυσσόμενο , Διάμετρος: 8" , Φινίρισμα αγωγού: PVC επικαλυμμένο , Υλικό αγωγού: Βινύλιο, πολυεστέρας , Υλικό ανεμιστήρα: Πολυπροπυλένιο , Φινίρισμα σχάρας: Σκονισμένο με σκόνη , Υλικό γκριλ: Ατσάλι , Υψος: 13 1 / 2 " , Υλικό στέγασης: Πολυαιθυλένιο , Μήκος: 17 1 / 2 " , Μέγιστη. Θερμ.: 180 μοίρες φά , Κινητήρας HP: 1 / 3 hp , Διαμόρφωση βύσματος NEMA: 5-15P , Φάση: 1 , RPM: 2850/3350 σ.α.λ. , Επιφάνεια: Μονό φύλλο , Τάση: 115/ 230V AC , Πλάτος: 11 1 / 4 "