ALLEGRO SAFETY 9532-25E Ανεμιστήρας, διάμετρος 8 ιντσών, αγωγός 25 πόδια, 1/3 HP, 220V, 50 Hz | CE7LVY

ALLEGRO SAFETY Ανεμιστήρας 9532-25E, διάμετρος 8 ιντσών, αγωγός 25 πόδια, 1/3 HP, 220 V, 50 Hz

Είδος: CE7LVY Μοντέλο: 9532-25E
€502.85 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
ΧρώμαΠορτοκαλί, Κίτρινο, Μαύρο
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε1.5-0.7Α, 1.9-1.0Α
ΥπηρεσίεςΑνασυρόμενο, Μη πτυσσόμενο
Διάμετρος8"
Φινίρισμα αγωγούPVC επικαλυμμένο
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Υλικό ανεμιστήραΠολυπροπυλένιο
Τύπος Ανεμιστήρα9 λεπίδα
Ρυθμός ροής 90 XNUMX μοίρες. Στροφή674 CFM
Ρυθμός ροής δύο 90 μοίρες. Στροφή602 CFM
Συχνότητα50/60 Hz
Φινίρισμα σχάραςΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό γκριλΑτσάλι
Ύψος13 1 / 2 "
Στέγαση ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μήκος17 1 / 2 "
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα760 CFM
Μέγιστη. Θερμ.180 μοίρες φά
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα760 CFM
Κινητήρας HP1 / 3 hp
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Φάση1
RPM2850/3350 σ.α.λ.
Strap ΥλικόΝάιλον
ΕπιφάνειαΜονό φύλλο
Τάση115/ 230V AC
Πλάτος11 1 / 4 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροής 90 XNUMX μοίρες. ΣτροφήΡυθμός ροής δύο 90 μοίρες. ΣτροφήΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9532-15 Blower, 8 Inch Diameter, 15 ft. Ducting, 1/3 HP, 115V-230V, 50/60 Hz | CE7LVV 9532-15703 CFM621 CFM791 CFM€470.40
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9532-15E Ανεμιστήρας, διάμετρος 8 ιντσών, αγωγός 15 πόδια, 1/3 HP, 220V, 50 Hz | CE7LVW 9532-15E703 CFM621 CFM791 CFM€460.09
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9532-25 Blower, 8 Inch Diameter, 25 ft. Ducting, 1/3 HP, 115V-230V, 50/60 Hz | CE7LVX 9532-25674 CFM602 CFM760 CFM€502.85
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY Ανεμιστήρας 9532-25E, διάμετρος 8 ιντσών, αγωγός 25 πόδια, 1/3 HP, 220 V, 50 Hz
€502.85 /μονάδα