Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 26WA90 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQV

DAYTON 26WA90 Photocontrol Flush 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8QQV Μοντέλο: 26WA90
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
€15.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοελεγχος
ΧρώμαΜαύρη
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βάθος1-3 / 18 "
Τύπος περιβλήματοςΔικαίωμα
Κεριά ποδιών σβηστάαπό 30 έως 60
Κεριά ποδιών αναμμένααπό 10 έως 20
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Μήκος3 3 / 18 "
Μέγιστη. Ενισχυτές έρματος9.2
Μέγιστη. Πυράκτωση πυράκτωσης15
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ1800
ΒάσηΑγωγός 1/2 ", Ξεπλύνετε
Αξιολόγηση NEMAΣτενή βροχή
ΡύθμισηΕνεργοποίηση το Σούρουπο, Απενεργοποίηση της Αυγής
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Τάση120
Πλάτος1 3 / 18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)10.5
Μήκος πλοίου (cm)5.7
Πλάτος πλοίου (cm)4.9
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένη καθυστέρηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤάσηΠλάτοςΤιμή
DAYTON 26WA77 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQF 26WA77Γκρί1.5 "Die-Cast Αλουμίνιο3"20001202"€27.01
DAYTON 26WA78 Photocontrol Flush 208 έως 277vac | AB8QQG 26WA78Γκρί1.5 "Die-Cast Αλουμίνιο3"2000από 208 έως 2772"€19.86
DAYTON 26WA79 Photocontrol Flush 208 To 277vac | AB8QQH 26WA79Μαύρη1-1 / 3 "Πολυανθρακικό3.375 "1800από 208 έως 2771 1 / 3 "€16.41
DAYTON 26WA80 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQJ 26WA80Γκρί1-1 / 3 "Πολυανθρακικό2.875 "18001201 1 / 3 "€16.35
DAYTON 26WA81 Photocontrol Flush 208 έως 277vac | AB8QQK 26WA81Γκρί1-1 / 3 "Πολυανθρακικό2.875 "1800από 208 έως 2771 1 / 3 "€17.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 26WA90 Photocontrol Flush 120vac
€15.30 /μονάδα