Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 26WA78 Photocontrol Flush 208 έως 277vac | AB8QQG

DAYTON 26WA78 Photocontrol Flush 208 To 277vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8QQG Μοντέλο: 26WA78
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
€19.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοελεγχος
ΧρώμαΓκρί
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βάθος1.5 "
Τύπος περιβλήματοςΔικαίωμα
Κεριά ποδιών σβηστάαπό 30 έως 60
Κεριά ποδιών αναμμένααπό 10 έως 20
Στέγαση ΥλικόDie-Cast Αλουμίνιο
Μήκος3"
Μέγιστη. Ενισχυτές έρματος7.2
Μέγιστη. Πυράκτωση πυράκτωσης7.2
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ2000
ΒάσηΑγωγός 1/2 ", Ξεπλύνετε
Αξιολόγηση NEMAΣτενή βροχή
ΡύθμισηΕνεργοποίηση το Σούρουπο, Απενεργοποίηση της Αυγής
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Τάσηαπό 208 έως 277
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)10.5
Μήκος πλοίου (cm)5.7
Πλάτος πλοίου (cm)4.9
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένη καθυστέρηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤάσηΠλάτοςΤιμή
DAYTON 26WA77 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQF 26WA77Γκρί1.5 "Die-Cast Αλουμίνιο3"20001202"€27.01
DAYTON 26WA79 Photocontrol Flush 208 To 277vac | AB8QQH 26WA79Μαύρη1-1 / 3 "Πολυανθρακικό3.375 "1800από 208 έως 2771 1 / 3 "€16.41
DAYTON 26WA80 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQJ 26WA80Γκρί1-1 / 3 "Πολυανθρακικό2.875 "18001201 1 / 3 "€16.35
DAYTON 26WA81 Photocontrol Flush 208 έως 277vac | AB8QQK 26WA81Γκρί1-1 / 3 "Πολυανθρακικό2.875 "1800από 208 έως 2771 1 / 3 "€17.35
DAYTON 26WA90 Photocontrol Flush 120vac | AB8QQV 26WA90Μαύρη1-3 / 18 "Πολυανθρακικό3 3 / 18 "18001201 3 / 18 "€15.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 26WA78 Photocontrol Flush 208 To 277vac
€19.86 /μονάδα