PARKER Brass NPT Male Male Hex θηλή


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Τάξη: Pipe Διαρρύθμιση , Συμμόρφωση: ASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3 , Τύπος σύνδεσης: NPT Αρσενικό , Αριθμός οπών: 1 , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
12-8 ΜΗΝ-Β
1.125 "1 31 / 32 "3800 psi3 / 4 "3 / 4 "x 1 / 2"€50.20
A
2-2 ΜΗΝ-Β
7 / 16 "1 1 / 16 "5600 psi1 / 8 "1 / 8 "x 1 / 8"€16.20

Brass NPT Male Male Hex θηλή

Η εξαγωνική θηλή Parker, τα εξαρτήματα ορειχάλκινων σωλήνων είναι κατάλληλα για τη σύνδεση συστημάτων λίπανσης / αέρα / χημικών σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίου, διύλισης, πετροχημικών και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Διαθέτουν ορειχάλκινη κατασκευή & αρσενικά νήματα σε έλαση για υψηλή αντοχή και στεγανή στεγανοποίηση. Διαθέτουν αμφίπλευρα άκρα με σπείρωμα και εξάγωνη επιφάνεια στερέωσης για ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις θηλές, που διατίθενται σε τιμές πίεσης 3800 & 5600 psi.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;