Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 12-8 MHN-B Αρσενικό Hex Nipple 3/4 Inch x 1/2 Inch 3800 Psi | AF7GVY 20YZ79

PARKER 12-8 MHN-B αρσενική εξάγωνη θηλή 3/4 ίντσας x 1/2 ίντσας 3800 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7GVY Μοντέλο: 12-8 MHN-BΣταυρός: 20YZ79
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
€50.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό Hex θηλή
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
ΤάξηPipe Διαρρύθμιση
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Τύπος σύνδεσηςNPT Αρσενικό
Εξάγωνο μέγεθος1.125 "
Μήκος1 31 / 32 "
Μέγιστη. Πίεση3800 psi
Αριθμός οπών1
Εκτός Dia.3 / 4 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "x 1 / 2"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7412200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 2-2 MHN-B Αρσενικό Hex θηλή 1/8 ίντσες x 1/8 ίντσες 5600 Psi | AF7GWG 20YZ87 2-2 ΜΗΝ-Β7 / 16 "1 1 / 16 "5600 psi1 / 8 "1 / 8 "x 1 / 8"€17.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 12-8 MHN-B αρσενική εξάγωνη θηλή 3/4 ίντσας x 1/2 ίντσας 3800 Psi
€50.81 /μονάδα