Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 2-2 MHN-B Αρσενικό Hex θηλή 1/8 ίντσες x 1/8 ίντσες 5600 Psi | AF7GWG 20YZ87

PARKER 2-2 MHN-B αρσενική εξάγωνη θηλή 1/8 ίντσας x 1/8 ίντσας 5600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GWG Μοντέλο: 2-2 MHN-BΣταυρός: 20YZ87
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
€17.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό Hex θηλή
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
ΤάξηPipe Διαρρύθμιση
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Τύπος σύνδεσηςNPT Αρσενικό
Εξάγωνο μέγεθος7 / 16 "
Μήκος1 1 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση5600 psi
Αριθμός οπών1
Εκτός Dia.1 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "x 1 / 8"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7412200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 12-8 MHN-B Αρσενικό Hex Nipple 3/4 Inch x 1/2 Inch 3800 Psi | AF7GVY 20YZ79 12-8 ΜΗΝ-Β1.125 "1 31 / 32 "3800 psi3 / 4 "3 / 4 "x 1 / 2"€50.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 2-2 MHN-B αρσενική εξάγωνη θηλή 1/8 ίντσας x 1/8 ίντσας 5600 Psi
€17.94 /μονάδα