MARATHON MOTORS Κινητήρες αντλιών κλειστής σύζευξης, JM, Τριφασικοί, TEFC


Οι κινητήρες αντλίας κλειστού συζεύγματος Marathon (CCP) είναι κατάλληλοι για βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές άντλησης. Αυτοί οι κινητήρες είναι εξ ολοκλήρου κλειστοί με βαθμολογία IP55 για την αποφυγή εκτόξευσης σκόνης και νερού.

Φίλτρα
Ρουλεμάν: Μπάλα , Καθήκον: Συνεχής , περίβλημα: TEFC , Κατηγορία μόνωσης: F , Αξιολόγηση μετατροπέα: Ναι , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Σχεδιασμός κινητήρα: Φάση 3 , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστό με ανεμιστήρα , Υποεφαρμογή Motor: Αντλία κλειστού τύπου , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Φάση: 3 , RPM: 3600 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15
ΣτυλΜοντέλοΕφαρμογή κινητήραΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΣχεδιασμός άξονα κινητήραRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΕύρος RPMΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
256TTFL16004
--256JM-----€4,917.89
B
213TTFBD6031
ΑντλίαNEMA Premium αποδοτικό213JMΚλειδωμένο177086.5%20.625 "1701-1800€2,163.70
C
215TTFBD6033
ΑντλίαNEMA Premium αποδοτικό215JMΚλειδωμένο177092.4%22.125 "1701-1800€2,973.61
D
215TTFBD6031
ΑντλίαNEMA Premium αποδοτικό215JMΚλειδωμένο177092.4%22.125 "1701-1800€3,013.20
E
215TTFBD6006
ΑντλίαNEMA Premium αποδοτικό215JMΚλειδωμένο350590.2%22.125 "3001-3600€2,262.26
F
213TTFBD6006
ΑντλίαNEMA Premium αποδοτικό213JMΚλειδωμένο352590.2%20.625 "3001-3600€2,107.65
G
284TTFCD6032
Γόβες & ΠέδιλαNEMA Premium284JMJM με σπείρωμα178093.630 15 / 16 "1701-1800€4,969.56
H
284TTFCD6006
Γόβες & ΠέδιλαNEMA Premium284JMJM με σπείρωμα356091.730 15 / 16 "3001-3600€4,042.59

Χαρακτηριστικά

  • Διατίθενται με ρουλεμάν με λίπανση (μηχανικά κλειδωμένα στο άκρο του άξονα) για να παρουσιάζουν απώλεια τριβής και να παρέχουν εκτεταμένη διάρκεια ζωής.
  • Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν τριφασικό σχεδιασμό για να προσφέρουν μέγιστη ταχύτητα 3560 rpm στα 60 Hz.
  • Προσφέρουν λειτουργία συνεχούς λειτουργίας για τη μεταφορά του μέγιστου σταθερού φορτίου χωρίς υπέρβαση της δηλωμένης θερμοκρασίας.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CSA
  • UL
  • CE

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η χρήση ενός χαλύβδινου κουτιού αγωγών;

Οι κινητήρες CCP είναι εξοπλισμένοι με ένα χαλύβδινο κιβώτιο αγωγών για την ασφαλή κάλυψη των συνδέσεων καλωδίων για την αποφυγή τυχαίας επαφής.

Ποιο είναι το πλεονέκτημα μιας άκαμπτης βάσης;

Η άκαμπτη βάση βάσης αποτρέπει τους υπερβολικούς κραδασμούς και τον θόρυβο που δημιουργούνται από τη λειτουργία εσωτερικής καύσης. Αυτός ο τύπος τοποθέτησης επιτρέπει επίσης την ακριβή ευθυγράμμιση μεταξύ του κινητήρα και των γύρω μηχανισμών.

Τι είναι η μόνωση κατηγορίας F;

Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν μόνωση κατηγορίας F που είναι ιδανικός για αντοχή σε μέγιστη θερμοκρασία 155 βαθμών C και επιτρέπει αύξηση της θερμοκρασίας έως και 80 βαθμούς C.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;