MARATHON MOTORS 215TTFBD6031 10 HP Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους, 3-φάση, 1770 Πινακίδα RPM, 230/460 Τάση | CD2LJU 52NU25

MARATHON MOTORS 215TTBBD6031 Μηχανή αντλίας κλειστής ζεύξης 10 HP, 3 φάσεων, 1770 RPM πινακίδας, 230/460 Τάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2LJU Μοντέλο: 215TTFBD6031Σταυρός: 52NU25

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,013.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium αποδοτικό
κορνίζα215JM
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο24.4/12.2
HP10
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας17.875 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΑντλία
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλία κλειστού τύπου
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1770
Ονομαστική απόδοση92.4%
αριθμόςCC003A
Συνολικό μήκος22.125 "
Φάση3
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα4.25 "
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 83.25
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8501524000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕφαρμογή κινητήραΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΣχεδιασμός άξονα κινητήραRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΕύρος RPMΤιμή
MARATHON MOTORS 284TTFCD6006 Μοτέρ αντλίας 3-φάση 25 Hp 3560 230 / 460v 284jm | AF8FWE 25VD75 / GT3127A / 284TTFCA6006 284TTFCD6006Γόβες & ΠέδιλαNEMA Premium284JMJM με σπείρωμα356091.730 15 / 16 "3001-3600€4,042.59
MARATHON MOTORS 284TTFCD6032 Αντλία μοτέρ 3-phase 25 Hp 1780 230 / 460v 284jm | AF8FWF 25VD76 / GT3128A / 284TTFCA6032 284TTFCD6032Γόβες & ΠέδιλαNEMA Premium284JMJM με σπείρωμα178093.630 15 / 16 "1701-1800€4,969.56
MARATHON MOTORS 256TTFL16004 U351A Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2NRF U351A 256TTFL16004--256JM-----€4,917.89
MARATHON MOTORS 213TTFBD6006 7-1 / 2 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους HP, 3-φάση, 3525 RPM πινακίδας κυκλοφορίας | CD2FJA 52NU19 213TTFBD6006ΑντλίαNEMA Premium αποδοτικό213JMΚλειδωμένο352590.2%20.625 "3001-3600€2,107.65
MARATHON MOTORS 213TTFBD6031 7-1 / 2 HP Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους, 3-φάση, 1770 RPM πινακίδας | CD2LJP 52NU21 213TTFBD6031ΑντλίαNEMA Premium αποδοτικό213JMΚλειδωμένο177086.5%20.625 "1701-1800€2,163.70
MARATHON MOTORS 215TTFBD6006 10 HP Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους, 3-φάση, 3505 πινακίδα τύπου RPM, 230/460 Τάση | CD2LJR 52NU23 215TTFBD6006ΑντλίαNEMA Premium αποδοτικό215JMΚλειδωμένο350590.2%22.125 "3001-3600€2,262.26
MARATHON MOTORS 215TTFBD6033 10 HP Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους, 3-φάση, 1770 Πινακίδα RPM, 575 Τάση | CD2LJV 52NU26 215TTFBD6033ΑντλίαNEMA Premium αποδοτικό215JMΚλειδωμένο177092.4%22.125 "1701-1800€2,973.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTBBD6031 Μηχανή αντλίας κλειστής ζεύξης 10 HP, 3 φάσεων, 1770 RPM πινακίδας, 230/460 Τάση
€3,013.20 /μονάδα