Ρουλεμάν: Μπάλα , Απαιτούμενος πυκνωτής: Ναι , Καθήκον: Συνεχής , Ομάδα Αποδοτικότητας: NEMA Premium (R) , Υλικό πλαισίου: Έλασης χάλυβα , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: Ενεργειακή επίγνωση , Hz: 60 , Αξιολόγηση μετατροπέα: Οχι , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Γενική εφαρμογή , Σχεδιασμός κινητήρα: Πυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Κλειδωμένο , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 1 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Μήκος άξονα: 1.875 " , Τάση: 115/230 , Εγγύηση: 1 χρόνια
Γενικός σκοπός Καπάκι κινητήρα Έναρξη / Εκκίνηση Άνοιγμα με στάγδην προστασία
Οι κινητήρες εκκίνησης πυκνωτών γενικής χρήσης Dayton παρέχουν πρόσθετη ισχύ κατά την εκκίνηση, ιδανικοί για χρήση σε κλιματιστικά, μηχανισμούς κίνησης κοχλία, συμπιεστές, μεταφορείς, ανεμιστήρες και αντλίες. Αυτοί οι μονοφασικοί κινητήρες μονής ταχύτητας περικλείονται σε πλαίσιο με βαθμολογία NEMA για πρόσθετη ασφάλεια και διαθέτουν 2 πυκνωτές για τη δημιουργία υψηλότερων στροφών ροπής 1800 RPM. Ο κινητήρας παρέχει συνεχή λειτουργία και είναι βάση βάσης τοποθετημένη σε οριζόντια επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένων ρουλεμάν για ομαλή λειτουργία. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των κινητήρων εκκίνησης πυκνωτών, που διατίθενται σε ονομασίες ισχύος κινητήρα 2 και 3/4 hp στο Raptor Supplies.