DAYTON 30PT72 Καπάκι κινητήρα γενικής χρήσης Εκκίνηση/λειτουργία Ανοιχτό Αδιάβροχο 3/4hp 1140 56 Eff 80.2 | AF9PXJ

DAYTON 30PT72 Καπάκι κινητήρα γενικής χρήσης Start/Run Open Αντίσταση σταγόνας 3/4hp 1140 56 Eff 80.2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9PXJ Μοντέλο: 30PT72

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,070.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΝαι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο7.4/3.7
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΕνεργειακή επίγνωση
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας11.875 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
RPM πινακίδας1140
Ονομαστική απόδοση80.2%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος13 13 / 16 "
Φάση1
Ομάδα RPM1101-1200
Εύρος RPM1101-1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση115/230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.495
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Κωδικός ΕΣ8501406040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική απόδοσηκορνίζαΠλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςΟμάδα RPMΕύρος RPMHPΜονωτική κατηγορίαΤιμή
DAYTON 30PT73 Καπάκι γενικής χρήσης Κινητήρας Εκκίνηση/Εκτέλεση Ανοιχτό απόσταγμα 3/4hp 1140 56 Eff 80.2 | AF9PXK 30PT7380.2%567.4/3.713 13 / 16 "1101-12001101-12003/4B€952.81
DAYTON 30PT86 Γενικός σκοπός Καπάκι κινητήρα Έναρξη / εκτέλεση Ανοιχτό ανθεκτικό σε στάγδην 2 Hp 1725 56h Eff 84.5 | AF9QFM 30PT8684.5%56H18.0/9.014 13 / 16 "1701-18001701-18002F€998.35
DAYTON 30PT87 Γενικός σκοπός Κάλυμμα κινητήρα Έναρξη/λειτουργία Ανοικτό στάξιμο 2 Hp 1725 56h Eff 84.5 | AF9QFN 30PT8784.5%56H18.0/9.014 13 / 16 "1701-18001701-18002F€1,045.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30PT72 Καπάκι κινητήρα γενικής χρήσης Start/Run Open Αντίσταση σταγόνας 3/4hp 1140 56 Eff 80.2
€1,070.92 /μονάδα