AKRO-MILS 30230 Akrobins Πλαστικοί Αποθηκευτικοί Κάδοι


Οι κρεμαστές / στοίβες της σειράς Akro-Mils 30230 είναι ιδανικοί για αποθήκευση, οργάνωση και μεταφορά μικρών εξαρτημάτων και αναλωσίμων. Αυτοί οι κάδοι χρησιμοποιούνται συνήθως σε εργαστήρια, αποθήκες και χώρους κατασκευής. Διατίθενται σε πέτρα, πράσινο, κόκκινο, μπλε, μαύρο, διαφανές, μωβ και γαλάζιο χρώμα...ns.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Ύψος: 5 "έως 6" , Εσωτερικό ύψος: 4 3 / 4 " , Εσωτερικό μήκος: 10 1 / 4 " , Εσωτερικό πλάτος: 4 3 / 8 " , Μήκος: 10 "έως 12" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 30 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Long: 1 , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Short: 3 , Εξωτερικό ύψος: 5" , Εξωτερικό μήκος: 10 7 / 8 " , Εξωτερικό πλάτος: 5 1 / 2 " , Πλάτος: 5 "έως 6"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30230 ΜΑΥΡΟ
Μαύρη12€10.89
B
30230 ΜΠΛΕ
Μπλε12€10.89
C
30230SCLAR
Καθαρισμός12€10.57
D
30230 ΠΡΑΣΙΝΟ
Πράσινο12€10.89
E
30230 PURPL
Μωβ12€11.98
F
30230RED
Red12€10.89
G
30230 πέτρα
Πέτρα12€10.89
H
30230ΥΛΛΟ
Κίτρινο12€10.89

30230 Akrobins Πλαστικοί Αποθηκευτικοί Κάδοι

Οι κρεμαστές / στοίβες της σειράς Akro-Mils 30230 είναι ιδανικοί για αποθήκευση, οργάνωση και μεταφορά μικρών εξαρτημάτων και αναλωσίμων. Αυτοί οι κάδοι χρησιμοποιούνται συνήθως σε εργαστήρια, αποθήκες και χώρους κατασκευής. Διατίθενται σε χρωματικές επιλογές από πέτρα, πράσινο, κόκκινο, μπλε, μαύρο, διαφανές, μωβ και γαλάζιο.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι κάδοι βαρέως τύπου διαθέτουν μοναδικό σχεδιασμό που τους επιτρέπει να στοιβάζονται ο ένας πάνω στον άλλο ή να κρεμιούνται σε πίνακες με περσίδες, ράγες και καρότσια για να υπάρχει ελεύθερος χώρος, καθώς και να διατηρείται η περιοχή οργανωμένη.
  • Διαθέτουν μια εξαιρετικά φαρδιά προεξοχή στοίβαξης για την αποφυγή διαρροών, ενισχυμένες πλευρικές νευρώσεις για να προσφέρουν αντοχή, ένα χείλος κρεμάστρας πλήρους πλάτους για τη στήριξη των κάδων στο σύστημα ανάρτησης και ένα αντιολισθητικό στοπ για να αποτρέψει τη μετατόπιση των κάδων προς τα εμπρός.
  • Η στιβαρή, μονοκόμματη κατασκευή τους προσφέρει εξαιρετική αντοχή στο νερό, τη σκουριά, τα αδύναμα οξέα και τα αλκάλια και επίσης αποτρέπει τις ρωγμές ή το σπάσιμο όταν ο κάδος είναι πλήρως φορτωμένος.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ακρο-Μιλς 40230 Διαιρέτης μήκους: Αυτός ο οικονομικός και ανθεκτικός διαχωριστής μήκους έχει σχεδιαστεί για τη δημιουργία πολλαπλών διαμερισμάτων μέσα σε αυτούς τους κάδους για μεγιστοποίηση του χώρου.
  • AkroBins 30231CRY Διαφανές καπάκι: Αυτό το καπάκι έχει μονοκόμματο σχέδιο που κουμπώνει γρήγορα σε διαμορφωμένες τρύπες που υπάρχουν σε αυτούς τους κάδους για εύκολη συναρμολόγηση. Το καπάκι διατηρεί το περιεχόμενο χωρίς σκόνη και προστατεύει.
  • Ακρο-Μιλς 41230 Διαιρέτης πλάτους: Αυτό το πλαστικό διαχωριστικό έχει σχεδιαστεί για την προσαρμογή αυτών των AkroBins για την κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης. Διατηρεί τα στοιχεία χωριστά στον κάδο και επιτρέπει τη γρήγορη πρόσβαση στα εξαρτήματα.

Συχνές Ερωτήσεις

Από τι είναι φτιαγμένοι αυτοί οι κάδοι;

Οι κάδοι της σειράς Akro-Mils 30230 είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας υλικό πολυπροπυλενίου που καθιστά αυτούς τους κάδους ανθεκτικούς και ελαφρούς, παρέχοντας εύκολη στοίβαξη και μεταφορά.

Ποια είναι η χωρητικότητα φόρτωσης των κάδων κρεμάσματος / στοίβας Akro-Mils 30230 Series;

Οι κάδοι έχουν μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 30 λίβρες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;