Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30230GREEN Hang/Stack Bin, 10-7/8 Inch Length, 5-1/2 Inch Width, 5 Inch Height, Green | AC3DZK 2RV67

AKRO-MILS 30230ΠΡΑΣΙΝΟΣ Κρεμαστός Κάδος Στοίβας, Μήκος 10-7/8 ίντσες, Πλάτος 5-1/2 ίντσες, Ύψος 5 ίντσες, Πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DZK Μοντέλο: 30230GREENCross Ref: 2RV67
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
€10.89 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστε και Stack Bin
ΧρώμαΠράσινο
Ύψος5 "έως 6"
Εσωτερικό μήκος9"
Μέσα σε ύψος4 3 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος10 1 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος4 3 / 8 "
Μήκος10 "έως 12"
Χωρητικότητα φορτίου30 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων1
Short of Divider Slots3
Εκτός ύψους5"
Εξωτερικό μήκος10 7 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος5 1 / 2 "
Πακέτο Ποσότητα12
Πλάτος5 "έως 6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.279
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)30.16
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αξεσουάρ: 30148, 30231 CRY, 40230, 41230, 29302
    • Αυτός ο ανθεκτικός στη διάβρωση κάδος μπορεί να αντέξει διαφορετικά όξινα και βασικά προϊόντα, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για αποθήκευση όλων των τύπων υλικών.
    • Το Akro-Mils 30230GREEN είναι ένας κρεμαστής και στοίβας κάδος βαρέως τύπου που διαθέτει μεγάλη περιοχή ετικετών. αυτός ο κάδος μπορεί να στοιβάζεται σε ράφια και μπορεί εύκολα να κρεμαστεί από ράφια, πάνελ, ράγες και καρότσια. , 40230

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 30230STONE Hanng/Stack Bin, 10-7/8 Inch Length, 5-1/2 Inch Width, 5 Inch Height, Stone | AB3MWD 1UGN3 30230 πέτραΠέτρα12€10.89
AKRO-MILS 30230RED Κρεμαστός/Στοίβα Κάδος, Μήκος 10-7/8 ίντσες, Πλάτος 5-1/2 ίντσες, Ύψος 5 ίντσες, Κόκκινο | AC3TKP 2W074 30230REDRed12€10.89
AKRO-MILS 30230ΜΠΛΕ Κάδος κρεμάσματος/στοίβας, 10-7/8 ίντσες μήκος, 5-1/2 ίντσες πλάτος, 5 ίντσες ύψος, μπλε | AC3TRQ 2W778 30230 ΜΠΛΕΜπλε12€10.89
AKRO-MILS 30230BLACK κρεμάστρα/Κάδος στοίβας, 10-7/8 ίντσες μήκος, 5-1/2 ίντσες πλάτος, 5 ίντσες ύψος, μαύρο | AC9NTM 3HRY1 30230 ΜΑΥΡΟΜαύρη12€10.89
AKRO-MILS 30230SCLAR Hang/Stack Bin, 10-7/8 Inch Length, 5-1/2 Inch Width, 5 Inch Height, Clear | AD8GRA 4KER5 30230SCLARΚαθαρισμός12€10.57
AKRO-MILS 30230 PURPL κρεμάστρα/Κάδος στοίβας, 10-7/8 ίντσες μήκος, 5-1/2 ίντσες πλάτος, 5 ίντσες ύψος, μωβ | AE6KHM 5TFT0 30230 PURPLΜωβ12€11.98
AKRO-MILS 30230YELLO Hang/Stack Bin, 10-7/8 Inch Length, 5-1/2 Inch Width, 5 Inch Height, Yellow | AE6ZFD 5W871 30230ΥΛΛΟΚίτρινο12€10.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30230ΠΡΑΣΙΝΟΣ Κρεμαστός Κάδος Στοίβας, Μήκος 10-7/8 ίντσες, Πλάτος 5-1/2 ίντσες, Ύψος 5 ίντσες, Πράσινο
€10.89 /μονάδα