Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 402305KY86 Bin Divider, Μαύρο, Πακέτο 6 | AE4JFW 5KY86

AKRO-MILS 402305KY86 Bin Divider, Μαύρο, Πακέτο 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JFW Μοντέλο: 402305KY86Cross Ref: 5KY86
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
€27.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαιρών
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος4 2 / 5 "
Μήκος10 1 / 3 "
ΥλικόΠολυμερή βιομηχανικής ποιότητας
Πλάτος1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)28.79
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο διαχωριστής κάδου Akro-Mils 40230, διαθέσιμος σε συσκευασία των 6, χρησιμοποιείται για την υποδιαίρεση του εσωτερικού ενός κρεμάσματος και στοίβαξης. Αυτά τα διαχωριστικά Akro-Mils χωρούν κατά μήκος στην υποδοχή διαχωριστή ενός κάδου για να αποθηκεύουν πολλά αντικείμενα σε έναν μόνο κάδο, ενώ τα διατηρούν χωριστά και ασφαλή.

Χαρακτηριστικά:

  • Το διαχωριστικό κάδου Akro-Mils 40230, που πωλείται σε συσκευασία των 6 τεμαχίων, δεν επιτρέπει τη διαρροή χωρισμένων αντικειμένων σε άλλα διαμερίσματα.
  • Αυτός ο μαύρος διαχωριστής κάδου έχει πάχος 1/4 ίντσας.
  • Αυτά τα διαχωριστικά Akro-Mils έχουν ύψος 4-13/32 ίντσες και συνολικό μήκος 10-21/64 ίντσες.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Κάδοι κρεμάσματος και στοίβαξης: Ο διαχωριστής κάδου Akro-Mils 40230 μπορεί να χωρέσει στις υποδοχές διαχωριστικών του Akro-Mils 30230, 30235 & 30255 κρεμαστές και στοίβακτες κάδοι.
  • Διαιρέτης πλάτους Akro-Mils: Επιλεγμένοι κάδοι κρεμάσματος και στοίβας μπορούν επίσης να τοποθετηθούν με αυτά τα διαχωριστικά πλάτους για τη διαλογή υλικών.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 9001

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Από τι είναι κατασκευασμένος αυτός ο διαχωριστής κάδου Akro-Mils 40230;

A. Τα διαχωριστικά Akro-Mils είναι κατασκευασμένα από πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας για αντοχή στη διάβρωση και αποφυγή ρωγμών / σπασίματος υπό κανονικές συνθήκες φορτίου.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε το Akro-Mils 40230 divider bin;

Α. Αυτά τα διαχωριστικά Akro-Mils μπορούν εύκολα να συρθούν σε υποδοχές διαχωριστικού μήκους του AkroBins.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοPkg. Ποσ.Τιμή
AKRO-MILS 42165 Divider, 15 1/4 x 4 1/2 Inch Size, Black, 9 Inch Bin Width, Polymer | CJ2AMM 45YM69 421656€41.55
RFQ
AKRO-MILS 42162 Divider, 15 1/4 x 2 Inch Size, Black, 9 1/8 Inch Bin Width, Polymer | CJ2AMN 45YM67 421626€19.10
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 402305KY86 Bin Divider, Μαύρο, Πακέτο 6
€27.52 /πακέτο