DAYTON 1AJA7 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 24 ιντσών 115 / 208-230 V | AA8VPU

DAYTON 1AJA7 ανεμιστήρας τροφοδοσίας ντουλαπιού 24 ιντσών 115/208-230 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8VPU Μοντέλο: 1AJA7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,016.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας τροφοδοσίας γραφείου
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών
CFM @ 0.000 ίντσες. SP4988
CFM @ 0.125 ίντσες. SP4206
CFM @ 0.250 ίντσες. SP3321
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1962
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα778
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο8.0 / 4.0-4.0
Ύψος28.25 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP0.58
Μέγιστη. Βάθος34-1 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Κινητήρας HP1/2
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός Λεπίδες5
Φάση1
Έλικα Dia.24 "
Υλικό έλικαςΚατασκευασμένος χάλυβας
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft13.6
ΧαρακτηριστικάΣυναρμολογημένη κίνηση ζώνης
Τάση115 / 208-230
Πλάτος28.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 89.775
Ύψος πλοίου (cm)92.71
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤύπος ρουλεμάνCFM @ 0.000 ίντσες. SPΜέγιστη. BHPΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΜόνωση κινητήραΤύπος κινητήραΤιμή
DAYTON 1AJA8 Ανεμιστήρας τροφοδοσίας γραφείου 30 ίντσες 115 / 208-230 V | AA8VPV 1AJA834.25 "Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης94031.1534-1 / 8 "1κατηγορίας ΒΠυκνωτής-Έναρξη€3,736.61
DAYTON 1AJA9 Ανεμιστήρας ανεμιστήρα 36 ιντσών 208-230 / 460 V | AA8VPW 1AJA940.25 "Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης13,9131.7334-5 / 8 "1.5Κατηγορία ΣΤΤρεις φάσεις€3,859.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1AJA7 ανεμιστήρας τροφοδοσίας ντουλαπιού 24 ιντσών 115/208-230 V
€3,016.36 /μονάδα