DAYTON Ανεμιστήρες προμήθειας γραφείου, ιμάντας κίνησης, πλαίσιο γαλβανισμένου χάλυβα


Φίλτρα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Συναρμολογημένο , Τύπος μονάδας δίσκου: Ζώνη , Υλικό πλαισίου: Γαλβανισμένο ατσάλι , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: Αξιολόγηση NEMA Premium , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 104 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται , στροφές κινητήρα: 1725 , Θέση τοποθέτησης: Κάθετος , Αριθμός λεπίδων: 5 , Υλικό έλικας: Κατασκευασμένος χάλυβας
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΤύπος ρουλεμάνCFM @ 0.000 ίντσες. SPΜέγιστη. BHPΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΜόνωση κινητήραΤύπος κινητήραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1AJA7
28.25 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών49880.5834-1 / 8 "1/2κατηγορίας ΒΠυκνωτής-Έναρξη€3,016.36
A
1AJA8
34.25 "Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης94031.1534-1 / 8 "1κατηγορίας ΒΠυκνωτής-Έναρξη€3,736.61
A
1AJA9
40.25 "Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης13,9131.7334-5 / 8 "1.5Κατηγορία ΣΤΤρεις φάσεις€3,859.81

Ανεμιστήρες προμήθειας γραφείου, ιμάντας κίνησης, πλαίσιο γαλβανισμένου χάλυβα

Οι ανεμιστήρες τροφοδοσίας ντουλαπιών Dayton είναι συναρμολογημένες συσκευασμένες μονάδες που είναι ιδανικές για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων αέρα σε γραφεία και εμπορικούς χώρους. Διαθέτουν κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα με 5 έλικες από κατασκευασμένο χάλυβα και επαναλιπασμένα χυτά/σφραγισμένα ρουλεμάν μπλοκ μαξιλαριού για υποστήριξη φορτίου στον περιστρεφόμενο άξονα, αντοχή στη διάβρωση, ανθεκτικότητα και αντοχή σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 104 βαθμούς F. Αυτοί οι ανεμιστήρες διαθέτουν κινητήρες κίνησης με ιμάντα που προσφέρουν ευελιξία ως προς τις ταχύτητες στροφών, καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους ανεμιστήρες εξάτμισης, που διατίθενται σε ταχύτητες ανεμιστήρα 619, 720 και 778 σ.α.λ.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;