DAYTON 1AJA8 Ανεμιστήρας τροφοδοσίας γραφείου 30 ίντσες 115 / 208-230 V | AA8VPV

DAYTON 1AJA8 ανεμιστήρας τροφοδοσίας ντουλαπιού 30 ιντσών 115/208-230 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8VPV Μοντέλο: 1AJA8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,736.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας τροφοδοσίας γραφείου
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης
CFM @ 0.000 ίντσες. SP9403
CFM @ 0.125 ίντσες. SP8310
CFM @ 0.250 ίντσες. SP6536
CFM @ 0.375 ίντσες. SP3605
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα720
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο13.0 / 7.0-7.0
Ύψος34.25 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP1.15
Μέγιστη. Βάθος34-1 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Κινητήρας HP1
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός Λεπίδες5
Φάση1
Έλικα Dia.30 "
Υλικό έλικαςΚατασκευασμένος χάλυβας
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft19.3
ΧαρακτηριστικάΣυναρμολογημένη κίνηση ζώνης
Τάση115 / 208-230
Πλάτος34.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 115.065
Ύψος πλοίου (cm)107.44
Μήκος πλοίου (cm)110.49
Πλάτος πλοίου (cm)99.06
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤύπος ρουλεμάνCFM @ 0.000 ίντσες. SPΜέγιστη. BHPΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΜόνωση κινητήραΤύπος κινητήραΤιμή
DAYTON 1AJA7 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 24 ιντσών 115 / 208-230 V | AA8VPU 1AJA728.25 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών49880.5834-1 / 8 "1/2κατηγορίας ΒΠυκνωτής-Έναρξη€3,016.36
DAYTON 1AJA9 Ανεμιστήρας ανεμιστήρα 36 ιντσών 208-230 / 460 V | AA8VPW 1AJA940.25 "Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης13,9131.7334-5 / 8 "1.5Κατηγορία ΣΤΤρεις φάσεις€3,859.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1AJA8 ανεμιστήρας τροφοδοσίας ντουλαπιού 30 ιντσών 115/208-230 V
€3,736.61 /μονάδα