DAYTON 1AJA9 Ανεμιστήρας ανεμιστήρα 36 ιντσών 208-230 / 460 V | AA8VPW

DAYTON 1AJA9 ανεμιστήρας τροφοδοσίας ντουλαπιού 36 ιντσών 208-230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8VPW Μοντέλο: 1AJA9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,859.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας τροφοδοσίας γραφείου
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης
CFM @ 0.000 ίντσες. SP13,913
CFM @ 0.125 ίντσες. SP12,435
CFM @ 0.250 ίντσες. SP10110
CFM @ 0.375 ίντσες. SP6637
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα619
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο4.6-4.2/2.1
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
Ύψος40.25 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP1.73
Μέγιστη. Βάθος34-5 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Κινητήρας HP1.5
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός Λεπίδες5
Φάση3
Έλικα Dia.36 "
Υλικό έλικαςΚατασκευασμένος χάλυβας
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft21
ΧαρακτηριστικάΣυναρμολογημένη κίνηση ζώνης
Τάση208-230/460
Πλάτος40.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 141.165
Ύψος πλοίου (cm)122.68
Μήκος πλοίου (cm)110.49
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤύπος ρουλεμάνCFM @ 0.000 ίντσες. SPΜέγιστη. BHPΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΜόνωση κινητήραΤύπος κινητήραΤιμή
DAYTON 1AJA7 ανεμιστήρας τροφοδοσίας 24 ιντσών 115 / 208-230 V | AA8VPU 1AJA728.25 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών49880.5834-1 / 8 "1/2κατηγορίας ΒΠυκνωτής-Έναρξη€3,016.36
DAYTON 1AJA8 Ανεμιστήρας τροφοδοσίας γραφείου 30 ίντσες 115 / 208-230 V | AA8VPV 1AJA834.25 "Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης94031.1534-1 / 8 "1κατηγορίας ΒΠυκνωτής-Έναρξη€3,736.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1AJA9 ανεμιστήρας τροφοδοσίας ντουλαπιού 36 ιντσών 208-230/460 V
€3,859.81 /μονάδα