Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 12F736 Ροόμετρο Μηχανικό 32 Gpm 3/4 ίντσας Fnpt | AA4CXH

DAYTON 12F736 Ροόμετρο Μηχανικό 32 Gpm 3/4 Inch Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4CXH Μοντέλο: 12F736
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
€330.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια+/- 1%
Επιμελητήριο ΥλικόButhil Tereftalat
Μέγεθος σύνδεσης3/4 FNPT
DisplayΜηχανική εγγραφή με μεγάλους ευανάγνωστους αριθμούς
Συναρμολόγηση3/4 "FNPT
Υλικό ροήςΈλαια ντίζελ, βιοντίζελ και χαμηλού έως μεσαίου ιξώδους
Εύρος ροής5 έως 32 gpm
Μέγ. GPM32
Ύψος5.125 "
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μήκος8.5 "
Κύριο σύνολο99999.9 gal.
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 F
Μέγιστη. Ιξώδες9400 SSU
Πτώση πίεσης - 100% Ροή (PSI)3 PSI
Υλικό σφραγίδαςΚαουτσούκ νιτριλίου
Θερμ.140 βαθμοί F
Νήμα3/4 "FNPT
ΧαρακτηριστικάΜηχανικός
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.52
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ9026104000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Επανακαθορισμένος αθροιστικός αθροιστής (99.9 γαλόνια σε προσαυξήσεις 1/10 γαλονιού)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΙξώδεςΜέγεθος σύνδεσηςDisplayΥλικό σφραγίδαςΘερμ.ΝήμαΠλάτοςΕύρος ροήςΤιμή
DAYTON 12F730 Flowmeter Mechanical 32 Gpm 1 ίντσα Fnpt | AA4CXB 12F7309400 SSU1 FNPTΜηχανική εγγραφή με μεγάλους ευανάγνωστους αριθμούςΚαουτσούκ νιτριλίου140 βαθμοί F1 "FNPT6"5 έως 32 gpm€489.02
DAYTON 40M286 Flowmeter Mechanical 3/4 Inch 4 έως 20 Gpm | AD3QNN 40M2869088 SSU3/4 FNPTΜηχανικόςViton150 βαθμοί F3/4 FNPT5 5 / 16 "4 έως 20 gpm€292.31
DAYTON 40M287 Ροόμετρο Μηχανικό 1 ίντσα 4 έως 20 Gpm | AD3QNP 40M2879088 SSU1 FNPTΜηχανικόςViton150 βαθμοί F1 FNPT5 5 / 16 "4 έως 20 gpm€291.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 12F736 Ροόμετρο Μηχανικό 32 Gpm 3/4 Inch Fnpt
€330.83 /μονάδα