Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 40M286 Flowmeter Mechanical 3/4 Inch 4 έως 20 Gpm | AD3QNN

DAYTON 40M286 Ροόμετρο Μηχανικό 3/4 ίντσας 4 έως 20 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3QNN Μοντέλο: 40M286

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€292.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια+/- 1%
Επιμελητήριο Υλικόαλουμίνιο
Μέγεθος σύνδεσης3/4 FNPT
Βάθος6
DisplayΜηχανικός
Υλικό ροήςΠετρέλαιο ντίζελ, βενζίνης, βιο ντίζελ, χαμηλού έως μεσαίου ιξώδους
Εύρος ροής4 έως 20 gpm
Μέγ. GPM20
Ύψος4.125 "
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μήκος6"
Κύριο σύνολο99999.9 gal.
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες9088 SSU
O-RingViton
Πτώση πίεσης - 100% Ροή (PSI)3 PSI
Υλικό σφραγίδαςViton
Θερμ.150 βαθμοί F
Νήμα3/4 FNPT
ΧαρακτηριστικάΜηχανικός
Πλάτος5 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.53
Ύψος πλοίου (cm)14.15
Μήκος πλοίου (cm)12.65
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ9026104000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Επαναρυθμιζόμενος αθροιστικός αθροιστής (999.9 γαλόνια)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΙξώδεςΜέγεθος σύνδεσηςDisplayΥλικό σφραγίδαςΘερμ.ΝήμαΠλάτοςΕύρος ροήςΤιμή
DAYTON 12F730 Flowmeter Mechanical 32 Gpm 1 ίντσα Fnpt | AA4CXB 12F7309400 SSU1 FNPTΜηχανική εγγραφή με μεγάλους ευανάγνωστους αριθμούςΚαουτσούκ νιτριλίου140 βαθμοί F1 "FNPT6"5 έως 32 gpm€489.02
DAYTON 12F736 Ροόμετρο Μηχανικό 32 Gpm 3/4 ίντσας Fnpt | AA4CXH 12F7369400 SSU3/4 FNPTΜηχανική εγγραφή με μεγάλους ευανάγνωστους αριθμούςΚαουτσούκ νιτριλίου140 βαθμοί F3/4 "FNPT6"5 έως 32 gpm€330.83
DAYTON 40M287 Ροόμετρο Μηχανικό 1 ίντσα 4 έως 20 Gpm | AD3QNP 40M2879088 SSU1 FNPTΜηχανικόςViton150 βαθμοί F1 FNPT5 5 / 16 "4 έως 20 gpm€291.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 40M286 Ροόμετρο Μηχανικό 3/4 ίντσας 4 έως 20 Gpm
€292.31 /μονάδα