Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 12F730 Flowmeter Mechanical 32 Gpm 1 ίντσα Fnpt | AA4CXB

DAYTON 12F730 Ροόμετρο Μηχανικό 32 Gpm 1 Inch Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4CXB Μοντέλο: 12F730
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
€504.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια+/- 1%
Επιμελητήριο ΥλικόButhil Tereftalat
Μέγεθος σύνδεσης1 FNPT
DisplayΜηχανική εγγραφή με μεγάλους ευανάγνωστους αριθμούς
Συναρμολόγηση1 "FNPT
Υλικό ροήςΈλαια ντίζελ, βιοντίζελ και χαμηλού έως μεσαίου ιξώδους
Εύρος ροής5 έως 32 gpm
Μέγ. GPM32
Ύψος5.125 "
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μήκος7"
Κύριο σύνολο99999.9 gal.
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 F
Μέγιστη. Ιξώδες9400 SSU
Πτώση πίεσης - 100% Ροή (PSI)3 PSI
Υλικό σφραγίδαςΚαουτσούκ νιτριλίου
Θερμ.140 βαθμοί F
Νήμα1 "FNPT
ΧαρακτηριστικάΜηχανικός
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ9026104000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Επανακαθορισμένος αθροιστικός αθροιστής (99.9 γαλόνια σε προσαυξήσεις 1/10 γαλονιού)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΙξώδεςΜέγεθος σύνδεσηςDisplayΥλικό σφραγίδαςΘερμ.ΝήμαΠλάτοςΕύρος ροήςΤιμή
DAYTON 12F736 Ροόμετρο Μηχανικό 32 Gpm 3/4 ίντσας Fnpt | AA4CXH 12F7369400 SSU3/4 FNPTΜηχανική εγγραφή με μεγάλους ευανάγνωστους αριθμούςΚαουτσούκ νιτριλίου140 βαθμοί F3/4 "FNPT6"5 έως 32 gpm€358.77
DAYTON 40M286 Flowmeter Mechanical 3/4 Inch 4 έως 20 Gpm | AD3QNN 40M2869088 SSU3/4 FNPTΜηχανικόςViton150 βαθμοί F3/4 FNPT5 5 / 16 "4 έως 20 gpm€316.93
DAYTON 40M287 Ροόμετρο Μηχανικό 1 ίντσα 4 έως 20 Gpm | AD3QNP 40M2879088 SSU1 FNPTΜηχανικόςViton150 βαθμοί F1 FNPT5 5 / 16 "4 έως 20 gpm€316.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 12F730 Ροόμετρο Μηχανικό 32 Gpm 1 Inch Fnpt
€504.04 /μονάδα