DAYTON 12A079 Φυγοκεντρική Αντλία 10 Hp Μέγιστη Θερμοκρασία 180f | AA3ZCM

DAYTON 12A079 Φυγοκεντρική αντλία 10 Hp Μέγιστη θερμοκρασία 180f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3ZCM Μοντέλο: 12A079

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,921.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές25.6 - 24.4/12.2
Τύπος ρουλεμάνΔιπλό σφραγισμένο ρουλεμάν
ΡουλεμάνΔιπλό σφραγισμένο ρουλεμάν
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head113 @ 165 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head147 έως 171 @ 138 έως 101 Ft
Αποστραγγίστε το βύσμαΕύκολα προσβάσιμο
DutyΣυνεχής
κορνίζα215JM
Ύψος13.25 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP10
Hz60
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΚλειστοί
Είσοδος2-1 / 2 NPT
Πίεση εισόδου100 PSI
Μήκος24 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά0.35 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι190 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 F
Μέγιστη. Πίεση82 PSI
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήρα3 - Φάση
Πλαίσιο NEMA / IEC215JM
Outlet2 NPT
Φάση3
Περιστροφή θύρας4 Αυξήσεις θέσης
Υλικό βιδώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Εφαρμογή σφραγίδαςΜη εύφλεκτα και μη λειαντικά υγρά Συμβατά με υλικά σφραγίδας
Υλικό σφραγίδαςCarbon Ceramic, NBR Elastomer, 304 ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Υλικό άξοναΑτσάλι
ΧαρακτηριστικάΕτερόφυλη
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόΧυτοσίδηρος, Χαλκός, Άνθρακας, Cermic, Buna N, ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος13.15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 106.155
Ύψος πλοίου (cm)41.4
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8413702015
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΠλαίσιο NEMA / IECΥλικό βιδώνΤιμή
DAYTON 12A075 Φυγοκεντρική αντλία 7.5 ίππων Μέγιστη θερμοκρασία 180f | AA3ZCH 12A07522.4 "18.8-17.8/8.9114 @ 126 πόδια150 πόδια180 F65 psi184JMΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο€2,183.61
DAYTON 12A076 Φυγοκεντρική αντλία 7.5 Hp Μέγιστη θερμοκρασία 200f | AA3ZCJ 12A07622.4 "18.8-17.8/8.9114 @ 126 πόδια150 πόδια200 F65 psi184JMΑνοξείδωτο ατσάλι€3,162.22
DAYTON 12A080 Φυγοκεντρική αντλία 10 Hp Μέγιστη θερμοκρασία 200f | AA3ZCN 12A08024 "25.6 - 24.4/12.2113 @ 165 πόδια190 πόδια200 F82 PSI215JMΑνοξείδωτο ατσάλι€3,465.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 12A079 Φυγοκεντρική αντλία 10 Hp Μέγιστη θερμοκρασία 180f
€2,921.77 /μονάδα