DAYTON 12A076 Φυγοκεντρική αντλία 7.5 Hp Μέγιστη θερμοκρασία 200f | AA3ZCJ

DAYTON 12A076 Φυγοκεντρική αντλία 7.5 Hp Μέγιστη θερμοκρασία 200f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3ZCJ Μοντέλο: 12A076

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,162.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές18.8-17.8/8.9
Τύπος ρουλεμάνΔιπλό σφραγισμένο ρουλεμάν
ΡουλεμάνΔιπλό σφραγισμένο ρουλεμάν
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head114 @ 126 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head110 έως 136 @ 138 έως 102 Ft
Αποστραγγίστε το βύσμαΕύκολα προσβάσιμο
DutyΣυνεχής
κορνίζα184JM
Ύψος13.25 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP7.5
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΚλειστοί
Είσοδος2-1 / 2 NPT
Πίεση εισόδου100 PSI
Μήκος22.4 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά0.35 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι150 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 F
Μέγιστη. Πίεση65 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήρα3 - Φάση
Πλαίσιο NEMA / IEC184JM
Outlet2 NPT
Φάση3
Περιστροφή θύρας4 Αυξήσεις θέσης
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΜη εύφλεκτα και μη λειαντικά υγρά Συμβατά με υλικά σφραγίδας
Υλικό σφραγίδαςCarbon Ceramic, Viton, 304 ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Υλικό άξοναΑτσάλι
ΧαρακτηριστικάΕτερόφυλη
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΑνοξείδωτο ατσάλι
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, άνθρακας, κεραμικό, Viton
Πλάτος11.82 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 75.015
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)37.85
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8413702015
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΠλαίσιο NEMA / IECΥλικό βιδώνΤιμή
DAYTON 12A075 Φυγοκεντρική αντλία 7.5 ίππων Μέγιστη θερμοκρασία 180f | AA3ZCH 12A07522.4 "18.8-17.8/8.9114 @ 126 πόδια150 πόδια180 F65 psi184JMΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο€2,183.61
DAYTON 12A079 Φυγοκεντρική Αντλία 10 Hp Μέγιστη Θερμοκρασία 180f | AA3ZCM 12A07924 "25.6 - 24.4/12.2113 @ 165 πόδια190 πόδια180 F82 PSI215JMΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο€2,921.77
DAYTON 12A080 Φυγοκεντρική αντλία 10 Hp Μέγιστη θερμοκρασία 200f | AA3ZCN 12A08024 "25.6 - 24.4/12.2113 @ 165 πόδια190 πόδια200 F82 PSI215JMΑνοξείδωτο ατσάλι€3,679.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 12A076 Φυγοκεντρική αντλία 7.5 Hp Μέγιστη θερμοκρασία 200f
€3,162.22 /μονάδα