A B Τύπος ρουλεμάν: Διπλό σφραγισμένο ρουλεμάν , Ρουλεμάν: Διπλό σφραγισμένο ρουλεμάν , Βύσμα αποστράγγισης: Εύκολα προσβάσιμο , Καθήκον: Συνεχής , Υψος: 13.25 " , Hz: 60 , Τύπος στροφείου: Κλειστοί , είσοδος: 2-1 / 2 NPT , Πίεση εισόδου: 100 PSI , Μέγιστη. Dia. Στερεά: 0.35 " , Μέγιστη. Ρευστό ιξώδες: 100 SSU , Μέγιστη. Ειδικό Βάρος: 1.0 , Περίβλημα κινητήρα: TEFC , στροφές κινητήρα: 3450 , Τύπος κινητήρα: 3 - Φάση , Πρίζα: 2 NPT , Φάση: 3 , Περιστροφή θύρας: 4 Αυξήσεις θέσης , Εφαρμογή σφραγίδας: Μη εύφλεκτα και μη λειαντικά υγρά Συμβατά με υλικά σφραγίδας , Τύπος σφραγίδας: Μηχανικός , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.25 , Υλικό άξονα: Ατσάλι , Τύπος: Ετερόφυλη , Τάση: 208-230/460
Φυγοκεντρική / Ευθεία Κεντρική Αντλία Εκκένωσης
Οι ευθείες φυγόκεντρες αντλίες εκκένωσης Dayton χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές μεταφοράς υγρών και χημικών, ψύξης και θέρμανσης, ανακυκλοφορίας και ενίσχυσης πίεσης. Αυτές οι αντλίες διαθέτουν κινητήρα συνεχούς λειτουργίας με περιορισμένες πτερωτές, περιστροφή θυρών 4 θέσεων, αντικαταστάσιμο δακτύλιο θήκης και βύσματα αποστράγγισης περιβλήματος εύκολης πρόσβασης. Απαιτούν κιβώτιο ελέγχου αντλίας (μπορεί να αγοραστεί χωριστά) και είναι διαθέσιμα σε τιμές μέγιστης πίεσης 27, 47, 65 και 82 PSI.