DAYTON 12A075 Φυγοκεντρική αντλία 7.5 ίππων Μέγιστη θερμοκρασία 180f | AA3ZCH

DAYTON 12A075 Φυγοκεντρική αντλία 7.5 Hp Μέγιστη θερμοκρασία 180f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3ZCH Μοντέλο: 12A075

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,183.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές18.8-17.8/8.9
Τύπος ρουλεμάνΔιπλό σφραγισμένο ρουλεμάν
ΡουλεμάνΔιπλό σφραγισμένο ρουλεμάν
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head114 @ 126 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head110 έως 136 @ 138 έως 102 Ft
Αποστραγγίστε το βύσμαΕύκολα προσβάσιμο
DutyΣυνεχής
κορνίζα184JM
Ύψος13.25 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP7.5
Hz60
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΚλειστοί
Είσοδος2-1 / 2 NPT
Πίεση εισόδου100 PSI
Μήκος22.4 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά0.35 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι150 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 F
Μέγιστη. Πίεση65 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήρα3 - Φάση
Πλαίσιο NEMA / IEC184JM
Outlet2 NPT
Φάση3
Περιστροφή θύρας4 Αυξήσεις θέσης
Υλικό βιδώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Εφαρμογή σφραγίδαςΜη εύφλεκτα και μη λειαντικά υγρά Συμβατά με υλικά σφραγίδας
Υλικό σφραγίδαςCarbon Ceramic, NBR Elastomer, 304 ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Υλικό άξοναΑτσάλι
ΧαρακτηριστικάΕτερόφυλη
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόΧυτοσίδηρος, Χαλκός, Άνθρακας, Cermic, Buna N, ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος11.82 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 79.47
Ύψος πλοίου (cm)41.4
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8413702015
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΠλαίσιο NEMA / IECΥλικό βιδώνΤιμή
DAYTON 12A076 Φυγοκεντρική αντλία 7.5 Hp Μέγιστη θερμοκρασία 200f | AA3ZCJ 12A07622.4 "18.8-17.8/8.9114 @ 126 πόδια150 πόδια200 F65 psi184JMΑνοξείδωτο ατσάλι€3,162.22
DAYTON 12A079 Φυγοκεντρική Αντλία 10 Hp Μέγιστη Θερμοκρασία 180f | AA3ZCM 12A07924 "25.6 - 24.4/12.2113 @ 165 πόδια190 πόδια180 F82 PSI215JMΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο€2,921.77
DAYTON 12A080 Φυγοκεντρική αντλία 10 Hp Μέγιστη θερμοκρασία 200f | AA3ZCN 12A08024 "25.6 - 24.4/12.2113 @ 165 πόδια190 πόδια200 F82 PSI215JMΑνοξείδωτο ατσάλι€3,679.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 12A075 Φυγοκεντρική αντλία 7.5 Hp Μέγιστη θερμοκρασία 180f
€2,183.61 /μονάδα