DAYTON 10D960 Ανεμιστήρας 18 ιντσών 3126 Cfm | AA2CTJ

DAYTON 10D960 Ανεμιστήρας εξάτμισης 18 ιντσών 3126 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2CTJ Μοντέλο: 10D960

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€698.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο4C558
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP3126
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2953
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2746
CFM @ 0.375 ίντσες. SP2503
Διάσταση A22 "
Διάσταση Β7-1 / 2 "
Διάσταση C4"
Διάσταση D18-1 / 2 "
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C213
Πλάτος φλάντζας1"
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο4.0/2.0
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C744
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος22 "
Hz60
Μέσα Dia.18-7 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος6-5 / 16 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/3
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός Λεπίδες3
Εκτός Dia.22 "
Φάση1
Έλικα Dia.18 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft19.6
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft19.1
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΆμεση κίνηση μεσαίου καθήκοντος
Venturi Clearance Dia.18-7 / 16 "
Βάθος Βεντούρι2-5 / 8 "
Τάση115/230
Watts248
Πλάτος22 "
Φινίρισμα Wire GuardΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.2625
Ύψος πλοίου (cm)31.5
Μήκος πλοίου (cm)57.66
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΒάθοςCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραSones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtΈλεγχος ταχύτηταςΤιμή
DAYTON 10D957 Ανεμιστήρας 18 ιντσών 2627 Cfm | AA2CTF 10D9576-1 / 16 "262722901/4114011.19.248C172€547.94
DAYTON 10D965 Ανεμιστήρας 18 ιντσών 2989 Cfm | AA2CTN 10D96510-5 / 8 "298927511/4172514.514.6Οχι€956.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10D960 Ανεμιστήρας εξάτμισης 18 ιντσών 3126 Cfm
€698.09 /μονάδα