DAYTON 10D965 Ανεμιστήρας 18 ιντσών 2989 Cfm | AA2CTN

DAYTON 10D965 Ανεμιστήρας εξάτμισης 18 ιντσών 2989 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CTN Μοντέλο: 10D965

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€956.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο4C558
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP2989
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2751
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2469
CFM @ 0.375 ίντσες. SP2108
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1555
Διάσταση A22 "
Διάσταση Β7"
Διάσταση C3-1 / 4 "
Διάσταση D18-1 / 2 "
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C213
Πλάτος φλάντζας1"
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο3.1/1.6
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C744
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος22 "
Hz60
Μέσα Dia.18-7 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος10-5 / 8 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/4
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός Λεπίδες3
Εκτός Dia.22 "
Φάση1
Έλικα Dia.18 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft14.5
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft14.6
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΆμεση οδήγηση βαρέως τύπου
Venturi Clearance Dia.18-7 / 16 "
Βάθος Βεντούρι2-5 / 8 "
Τάση115/230
Watts186
Πλάτος22 "
Φινίρισμα Wire GuardΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.1625
Ύψος πλοίου (cm)32.77
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)57.4
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΒάθοςCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραSones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtΈλεγχος ταχύτηταςΤιμή
DAYTON 10D957 Ανεμιστήρας 18 ιντσών 2627 Cfm | AA2CTF 10D9576-1 / 16 "262722901/4114011.19.248C172€547.94
DAYTON 10D960 Ανεμιστήρας 18 ιντσών 3126 Cfm | AA2CTJ 10D9606-5 / 16 "312629531/3172519.619.1Οχι€698.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10D965 Ανεμιστήρας εξάτμισης 18 ιντσών 2989 Cfm
€956.41 /μονάδα