DAYTON 10D957 Ανεμιστήρας 18 ιντσών 2627 Cfm | AA2CTF

DAYTON 10D957 Ανεμιστήρας εξάτμισης 18 ιντσών 2627 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CTF Μοντέλο: 10D957

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€547.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο4C558
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP2627
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2290
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1818
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1022
Διάσταση A22 "
Διάσταση Β7"
Διάσταση C4-1 / 8 "
Διάσταση D18-1 / 2 "
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C213
Πλάτος φλάντζας1"
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο3.0
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C744
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος22 "
Hz60
Μέσα Dia.18-7 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος6-1 / 16 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/4
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1140
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός Λεπίδες3
Εκτός Dia.22 "
Φάση1
Έλικα Dia.18 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft11.1
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft9.2
Έλεγχος ταχύτητας48C172
ΧαρακτηριστικάΆμεση κίνηση μεσαίου καθήκοντος
Venturi Clearance Dia.18-7 / 16 "
Βάθος Βεντούρι2-5 / 8 "
Τάση115
Watts186
Πλάτος22 "
Φινίρισμα Wire GuardΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΒάθοςCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραSones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtΈλεγχος ταχύτηταςΤιμή
DAYTON 10D960 Ανεμιστήρας 18 ιντσών 3126 Cfm | AA2CTJ 10D9606-5 / 16 "312629531/3172519.619.1Οχι€698.09
DAYTON 10D965 Ανεμιστήρας 18 ιντσών 2989 Cfm | AA2CTN 10D96510-5 / 8 "298927511/4172514.514.6Οχι€956.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10D957 Ανεμιστήρας εξάτμισης 18 ιντσών 2627 Cfm
€547.94 /μονάδα