Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2ISCC-137-137-S Σύζευξη άκαμπτου άξονα Δύο Pc Ind Stand Clp 3-5 / 8 Inch Μήκος | AH7RNR 38AW18

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-137-137-S Άκαμπτος άξονας σύζευξης Δύο Pc Ind Stand Clp 3-5 / 8 Inch Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7RNR Μοντέλο: 2ISCC-137-137-SCross Ref: 38AW18

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€556.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.1-3/8" x 1-3/8"
Εκκαθάριση Dia.2.75
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.2.5 "
Συνολικό μήκος3.625 "
Βίδα μεγέθους5 / 16-24 x 1
ΧαρακτηριστικάΠρότυπος σφιγκτήρας βιομηχανίας δύο τεμαχίων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0408
Ύψος πλοίου (cm)9.21
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΧαρακτηριστικάΠλάτος KeywayΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΕκτός Dia.Τιμή
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-100-A Σύζευξη Αλουμίνιο | AH2LAR 29NK41 RC-100-Α5/16-18 x 1/21"2Σετ βιδών ενός κομματιού-Αλουμίνιο4502"€67.15
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-125-KW Χάλυβας ζεύξης | AH2LAT 29NL42 RC-125-KW3/8-16 x 1/21.25 "2.25Τύπος σφιγκτήρα One Piece, με Keyway1/4Ατσάλι12502.25 "€76.32
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-050-050 Σύζευξη άκαμπτου άξονα δύο τεμ. Σφιγκτήρας χωνευτή βίδα μήκους 1-7/8 ιντσών | AH7RNB 38AW04 2CC-050-0508-32 x 1/21 / 2 "x 1 / 2"1.25Βιδωτή βίδα δύο κομματιών-Ατσάλι-1.25 "€93.03
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2CC-050-050-KW Σύζευξη άκαμπτου άξονα 1-7 / 8 Μήκος ίντσας 1-1 / 4 Διάμετρος ίντσας | AH7RNC 38AW05 2CC-050-050-KW8-32 x 1/21 / 2 "x 1 / 2"1.25Βιδωτή βίδα δύο κομματιών, με Keyway1/8Ατσάλι-1.25 "€114.29
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-062-062 Σύζευξη άκαμπτου άξονα δύο τεμ. Σφιγκτήρας χωνευτή βίδα μήκους 2-1/4 ίντσας | AH7RND 38AW06 2CC-062-06210-32 x 1/25 / 8 "x 5 / 8"1.5Βιδωτή βίδα δύο κομματιών-Ατσάλι-1.5 "€70.53
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2CC-062-062-KW Σύζευξη άκαμπτου άξονα 2-1 / 4 Μήκος ίντσας 1-1 / 2 Διάμετρος ίντσας | AH7RNE 38AW07 2CC-062-062-KW10-32 x 1/25 / 8 "x 5 / 8"1.5Βιδωτή βίδα δύο κομματιών, με Keyway3/16Ατσάλι-1.5 "€148.30
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-087-087 Σύζευξη άκαμπτου άξονα δύο τεμ. Σφιγκτήρας χωνευτή βίδα μήκους 2-7/8 ιντσών | AH7RNF 38AW08 2CC-087-0871/4-28 x 5/87 / 8 "x 7 / 8"1.875Βιδωτή βίδα δύο κομματιών-Ατσάλι-1.875 "€158.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-137-137-S Άκαμπτος άξονας σύζευξης Δύο Pc Ind Stand Clp 3-5 / 8 Inch Μήκος
€556.61 /μονάδα